絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm(1)
  • 4.2mm(2)
  • 4.8mm(1)
  • M3.5(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
長さ(mm)
  • 13(5)
  • 16(4)
  • 19(4)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(2)
材質
  • 鉄すべて(77)
  • SWCH18A
  • SWCH(2)
  • ステンレスすべて(168)
  • SUS304(26)
  • SUS304J3M(4)
  • SUS305(5)
  • SUS305J1(2)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(37)
頭部形状
頭部形状
(4)
表面処理
  • 3価ユニクロ(3)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • TRUSCO(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(1)
4.2mm(2)
4.8mm(1)
M3.5(1)
M4(1)
M5(1)
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(50本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
191税込210
1パック(8本)ほか
当日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
551税込606
1袋(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(4本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
201税込221
1パック(4本)
翌日出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。トラスコ品番683-3540材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)50寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
941税込1,035
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
261税込287
1パック(4本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
トラスコ品番683-5076材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(150本)
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4
ドリルネジサラ