絞り込み
ねじの呼び
  • 3.5mm(2)
  • 4mm(20)
  • 4.2mm(2)
  • 4.8mm(2)
  • 5mm(6)
  • M3.5(21)
  • M3.9(2)
  • M4(109)
  • M4.2(8)
  • M4.8(5)
  • M5(26)
  • M6(2)
  • その他(11)
長さ(mm)
  • 10(40)
  • 10.3(2)
  • 13(90)
  • 15(2)
  • 16(92)
  • 19(82)
  • 25(86)
  • 28(4)
  • 30(49)
  • 32(11)
  • 35(41)
  • 37(3)
  • 38(5)
  • 40(37)
  • 45(37)
  • 50(45)
  • 60(18)
  • 65(11)
  • 70(16)
  • 75(8)
材質
  • ステンレスすべて(114)
  • SUS304(20)
  • SUS305(5)
  • SUS410(13)
  • 鉄すべて(40)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(4)
頭部形状
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
極低頭(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(15)
  • その他(1)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(2)
  • クロメート(1)
  • スズメッキ(5)
  • ステンコート(9)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(22)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(12)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(12)
  • 黒染め(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(3)
  • 1.27(20山)(3)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.41(18山)(5)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.6(1)
0.7(36山)・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
十字穴(22)
ピン6ロブ・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(17)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(78)
  • ヤマヒロ(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • 若井産業(8)
  • MIYAGAWA(7)
  • ユニーズ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • マーベル(6)
  • 日本パワーファスニング(6)
  • 天野製作所(6)
  • Live Pro(4)
  • コノエ(3)
  • SPAX(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ピアス(2)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 九飛勢螺(1)
大阪魂・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・MIYAGAWA・ユニーズ・アックスブレーン・マーベル・日本パワーファスニング・天野製作所・Live Pro・コノエ・SPAX・サンコーテクノ・TRUSCO・ピアス・KNフジニッテイ・八幡ねじ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(20)
5mm(6)
M3.5(21)
M3.9(2)
M4(109)
M4.2(8)
M4.8(5)
M5(26)
M6(2)
その他(11)
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(30件のレビュー)
844税込928
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(2件のレビュー)
3,044税込3,348
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,416税込1,558
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(56本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,434税込1,577
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)アックスブレーン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(36本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ステンレス ジャックポイント 荒目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
3,996税込4,396
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(500個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
629税込692
1箱(80本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
さらドリルねじP(半箱) 八幡ねじさらドリルねじP(半箱)八幡ねじ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(125本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
4,166税込4,583
1箱(300本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(400本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号#2頭部形状皿頭
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
329税込362
1パック(78個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 皿ヤマヒロ
4,198税込4,618
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイステンレス ドリスク サラKNフジニッテイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(34本)ほか
当日出荷から翌日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじ皿小頭細目 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿小頭細目 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(29本)ほか
当日出荷
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.65適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ステンさらドリルねじP(半箱) ピアスステンさらドリルねじP(半箱)ピアス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(250本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理パシペート処理呼び径4頭部形状さらねじの呼びM4
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
さらドリルねじリーマP(半箱) ピアスさらドリルねじリーマP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
389税込428特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRX皿
ドリルねじサラ (金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ (金物・サッシ用)TRUSCO
719税込791
1パック(22本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
4,798税込5,278
1箱(500本)ほか
当日出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
459税込505
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロステン ジャックポイント サラヤマヒロ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1箱(75本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入 マーベルステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】若井産業
3,298税込3,628
1箱(150本)ほか
6日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ) 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)若井産業
5,498税込6,048
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン MIYAGAWAドリルねじ皿(アルミ板専用) ステンMIYAGAWA
699税込769
1セット(17本)ほか
当日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,400税込4,840
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
424税込466
1袋(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ
454税込499
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジサラ