絞り込み
ねじの呼び
  • 4.05~4.45mm
  • 2mm(28)
  • 2.3mm(21)
  • 2.5mm(13)
  • 2.6mm(28)
  • 3mm(126)
  • 3.5mm(50)
  • 4mm(243)
  • 4.2mm(11)
  • 4.5mm(36)
  • 5mm(116)
  • 6mm(50)
  • M2(22)
  • M2.6(18)
  • M3(74)
  • M3.5(39)
  • M4(272)
  • M4.2(16)
  • M4.8(9)
  • M5(109)
  • M6(18)
ブランド
  • 三星商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3mm(126)
3.5mm(50)
4mm(243)
4.5mm(36)
5mm(116)
6mm(50)
M3(74)
M3.5(39)
M4(272)
M5(109)
ねじの呼びをもっと見る
看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット三星商事
2,700税込2,970
1箱(1000本)
5日以内出荷
看板を取り付ける際に使用するねじです。表面硬さは530HV以上で、心部硬さは320HV~400HV、ねじり破断トルクは3.73N/m以上となっています。使用パンチは『JIS B 1012 十字穴H形 No.2』で、最大沈み深さは2.05mm狙いの2.40mm、最小沈み深さは1.80mmです。なお、十字穴のサイズは4.30mmとなっており、少し余裕がある大きさで設計されています。これによってビスを打つ際にドライバーが引っかかることが防止され、次々とビスを打っていくことが可能となり、作業効率が上がります。ビスの頭部分の直径は10.10mm~10.50mmで、厚さは2.20mm~2.50mmです。ねじ部分の直径は4.05mm~4.45mmで長さは5.00mm、先端部分の直径は2.80mm~2.90mmとなっており、ねじ部分と先端部分の合計の長さは9.2mm~10.8mmで設計されています。材質は線径3.40mmの『SWCH18A』で、制作時には浸炭焼入れ焼き戻しによる熱処理と三価ユニクロの表面処理が行われています。
用途看板作成に。看板の原板とシートの固定に。仕様使用パンチ:JIS B 1012 十字穴H形 No.2寸法(mm)ねじ部:直径4.05~4.45×長さ5.00、ビス頭部:直径10.50~10.10×厚さ2.20~2.50、十字穴:4.3直径(Φmm)先端部:2.80~2.90硬さ(Hv)表面:530以上、心部:320~400十字穴深さ(mm)(最大沈み)2.40(2.05狙い)、(最小沈み)1.8ねじり破断トルク(N・m)3.73以上
ドリルネジナベ