カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
- エスコ(10)
- ヨドノ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ナンシン(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- RS PRO(3)
- 東信製作所(2)
- TRUSCO(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- TMEHジャパン(2)
- 岡本工機(2)
- NAIGAI(2)
- オーエッチ工業(1)
- サカエ(1)
- TDK(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アクセサリーは、キャスターを取り付ける際に使う工具をいいます。ナット、スパナ、ソケット、キャスター用グリース、キャスターホルダー、差込キャスター専用ブラケット、アジャスターなど様々な部品があります。様々な場所にキャスターを取り付けることができたり、高い滑り止め効果を示したり、床面や絨毯などの敷物の保護、定期的に潤滑処理を行うことにより製品の機能を高める、高低の調節をするなど、ものによって用途が違います。

安全カバー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷J(自在)、JB(自在ST)、K(固定)、KB(固定ST)にて共通仕様用途足の乗り越えや裾の巻き込み防止に適合シシク社の各種車輪に対応しています。適合金具J/JB/JBL/K/KB/KBL
台車用タイヤカバー
インタージャパン¥699税込¥7691個翌々日出荷カバーを巻くだけで走行時の静音性を高め、床面を保護します。カットタイプなので、様々な車輪径に適合します。クッション性の高いラバー製で路面の衝撃を吸収します。用途台車走行時の静音性と床面の保護に。材質独立気泡ゴムフォーム寸法(mm)3t×W20×L2000
取付金具アタッチメント
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
差込キャスター専用ブラケット
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。 ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。用途差込キャスター取付に。材質鋼板タイプKステーム金具仕上三価クロム化成処理
ハンマーキャスター専用グリース(チューブタイプ)
ハンマーキャスター¥259税込¥2851個(20g)当日出荷定期的に旋回部及び車軸等に潤滑処理を行っていただければ、製品の機能がより充分に発揮されます。
キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個5日以内出荷自在車を固定車にするアダプターです。下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型材質ポリアセタール色ブラック質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングコンテナ
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷材質ポリプロピレン質量(g)1450容量(L)23有効内寸(mm)285×235×355耐荷重(kg)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×270×375収納時寸法(mm)315×375×厚さ60
サイドパーム, RS PRO
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷アップライトが貫通できるように機械加工した場合は、フランジの底の固定穴が使用できなくなることがあります。サイドパーム、(片端が閉じている). アップライトを壁面に固定 レベルの間に段差があり、垂直の面が露出している場所(プラットフォーム、階段、ランプなど)に最適仕様コンポーネントタイプ = サイドパーム適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 146
サイドパーム, RS PRO
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷アップライトが貫通できるように機械加工した場合は、フランジの底の固定穴が使用できなくなることがあります。サイドパーム、(片端が閉じている). アップライトを壁面に固定 レベルの間に段差があり、垂直の面が露出している場所(プラットフォーム、階段、ランプなど)に最適仕様コンポーネントタイプ = サイドパーム適合チューブ直径 = 42mm適合ストラットプロファイル = タイプ2ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ2製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 146
サイドパーム, RS PRO
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷アップライトが貫通できるように機械加工した場合は、フランジの底の固定穴が使用できなくなることがあります。サイドパーム、(片端が閉じている). アップライトを壁面に固定 レベルの間に段差があり、垂直の面が露出している場所(プラットフォーム、階段、ランプなど)に最適仕様コンポーネントタイプ = サイドパーム適合チューブ直径 = 33.7mm適合ストラットプロファイル = タイプ1ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ1製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 146
65・75用アジャスター
ヨドノ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷質量(g)350最小・最大高さ(mm)83/115RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)400調整量(mm)a:32
Tango キャスター用 バンパープロテクター
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個3日以内出荷から4日以内出荷Tango 単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。色ライトグレー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
4ポジション旋回ロック
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。材質鋼色ブラック質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応





































![[パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(Φ50,75用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64665266-210507-02.jpg)