絞り込み
長さ(m)
  • 30
  • 0.412(1)
  • 0.615(1)
  • 1.8(1)
  • 6.1(1)
  • 7.5(2)
  • 10(3)
  • 15(11)
  • 15.2(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 100(2)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • マーベル(7)
  • ミノル工業(7)
  • SK11(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 3.5(4)
  • 4(2)
  • 4.5(6)
  • 5(2)
  • 5.4(2)
  • 5.7(4)
  • 5.9(2)
  • 6.2(3)
  • 6.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
3,698税込4,068
1巻(30m)
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本(30m)
当日出荷
フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ通線ワイヤー 6.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6.5材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)黄/黒耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
スネークラインS マーベルスネークラインSマーベル(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5グリーン+オレンジ使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
スネークライン マーベルスネークラインマーベル
5,498税込6,048
1本
当日出荷から8日以内出荷
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド材質PET
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から3日以内出荷
最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
Jetライン SH (スリムヘッド) マーベルJetライン SH (スリムヘッド)マーベル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業線径(Φmm)5.4
トリプルライン (通線工具) SK11トリプルライン (通線工具)SK11
8,598税込9,458
1個
当日出荷
曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
クイックワン DENSAN(デンサン/ジェフコム)クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
ツイストライン (通線工具) SK11ツイストライン (通線工具)SK11
6,398税込7,038
1個
当日出荷
通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
用途電設工具での通線作業。全長(m)30材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVCフレキシブル部(mm)7
スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄)ミノル工業
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
腰が強く、通線作業の定番品!細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
短絡防止に!!【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
8,098税込8,908
1本
6日以内出荷
入線作業の能率がさらにUP?メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
通線用ワイヤー(3本撚り線 青) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 青)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
直進やカーブも難なくクリア樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易ですガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
通線ライン イチネンTASCO通線ラインイチネンTASCO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。
線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5長さ(m)グリーン10、オレンジ30
Jetライン メジャー マーベルJetライン メジャーマーベル
9,698税込10,668
1本
8日以内出荷
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
Jetライン IT マーベルJetライン ITマーベル
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
Jetライン マーベルJetラインマーベル
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業線径(Φmm)5.7形状Φ2.6mm 3本線色破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
JETラインGO マーベルJETラインGOマーベル
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。
長さ(m)30線径(Φmm)5.9形状三画3mm+Φ2.4mm 2本使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4
通線ワイヤー