絞り込み
長さ(m)
  • 100
  • 0.412(1)
  • 0.615(1)
  • 1.8(1)
  • 6.1(1)
  • 7.5(2)
  • 10(3)
  • 15(11)
  • 15.2(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(29)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
ブランド
  • JAPPY(1)
  • ミノル工業(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1(1)
  • 6.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
腰が強く、通線作業の定番品!細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線ワイヤー