絞り込み
長さ(m)
  • 15
  • 0.412(1)
  • 0.615(1)
  • 1.8(1)
  • 6.1(1)
  • 7.5(2)
  • 10(3)
  • 15.2(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(29)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 100(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • マーベル(2)
  • ミノル工業(2)
  • SK11(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 4.5(2)
  • 5.7(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
フラットオレンジライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(15m)
当日出荷
フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
ツイストライン (通線工具) SK11ツイストライン (通線工具)SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から3日以内出荷
最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
F1ライン スリムタイプ マーベルF1ライン スリムタイプマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。仕様単線ねじりタイプ付属品専用ケースイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)ミノル工業
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
究極のよび線狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
直進やカーブも難なくクリア樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易ですガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
Jetライン マーベルJetラインマーベル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業線径(Φmm)5.7形状Φ2.6mm 3本線色破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
通線ワイヤー