フラットオレンジラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1本(15m)ほか
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から翌々日出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!約10m毎の色分けで入線距離の目安になる3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線高い柔軟性と大きな引張強度を両立Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!挿入長さが継ぎ目で分かる
スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から翌々日出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
ハンディスチール(テーパーワン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)欠品中
30mなのにコンパクトハンディタイプで持ち運びが楽継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)・おおよその入線距離がわかる(専用)テーパーワン(30m)VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380関連資料(3.35MB)取扱説明書(1.21MB)破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~
1個(15m)ほか
翌日出荷
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412関連資料(0.77MB)破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)翌々日出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)52金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6質量(kg)1.28ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)32金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
ロープドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥46,178¥41,980
ロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥87,978¥79,980
ドラム用シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥20,878¥18,980
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698