ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
キー・リング付ボール・ロック・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
耐食性があります。
コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。
保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー色グレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
扱いやすい形状のグリップです。
保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
使い易いグリップです。
本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。
部品への取付が簡単で確実です。
様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。
耐食性、耐摩耗性に優れています。
どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
ページ: 1/ 3