絞り込み
ブランド
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
軸径(Φmm)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
材質
  • S45C(1)
ツバ厚(mm)
  • 8(1)
ツバ径(Φmm)
  • 30
  • 2(2)
  • 3(10)
  • 4(11)
  • 5(11)
  • 6(8)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 10(5)
  • 11(6)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
25(1)
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応

エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エジェクタピン