絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BBKテクノロジーズ(62)
  • CEJN(セイン)(583)
  • JEFCOM(ジェフコム)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(1,340)
  • イチネンTASCO(401)
  • エアコンカバーサービス(49)
  • オーケー器材(47)
  • ネグロス電工(115)
  • フカガワ(87)
  • フソー化成(53)
  • 三和式ベンチレーター(96)
  • 三菱電機(1,177)
  • 協立エアテック(162)
  • 因幡電工(234)
  • 日晴金属(49)
  • 未来工業(165)
  • 東芝キヤリア(282)
  • 高須産業(64)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
307件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコ

    エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1本(420mL)
    当日出荷
    成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
  • エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコ

    エアコン洗浄剤セット(ファン用)

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥2,470税込¥2,717
    1組
    当日出荷
    ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
    仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
  • エアコン洗浄用カバー エスコ

    エアコン洗浄用カバー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115Z-15タイプ天カセ、天吊り共用
  • 強力アルミフィンクリーナー エスコ

    強力アルミフィンクリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    当日出荷
    アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
    pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
  • フィンストレーナー エスコ

    フィンストレーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    当日出荷
    サイズ(ピッチ)8・9・10・12・14・15(25.4mmの間の数)。
    用途エアコン・冷凍機のフィン修正および清掃に材質樹脂製長さ(mm)【フィン】80全長(mm)105ハンドル長さ(mm)90
  • 粘着エアコンテープ エスコ

    粘着エアコンテープ

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1巻
    当日出荷
    材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18色アイボリー長さ(m)20
  • フィンクリーナー エスコ

    フィンクリーナー

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    フィン清掃用です。ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    材質ステンレス全長(mm)150質量(g)50先端幅(mm)25
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • 冷却水スケール防止剤 エスコ

    冷却水スケール防止剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    容器に充填されている薬剤が冷却水に流出し、スケール・スライム・腐食を防ぎ、除菌効果を発揮します。 冷却塔内のビットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンス不要。 冷却塔30冷凍トンに1個投入。 冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止にエスコ品番EA119-3B寸法(mm)280×72×45内容量(g)180標準使用量30RTの冷却塔に1個投入(角型冷却塔の場合、20RTに1個)有効期限約3ヶ月(1日8時間運転の場合)
  • エアコン用シールパテ エスコ

    エアコン用シールパテ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
    色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
  • ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコ

    ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1個(200錠)
    当日出荷
    錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
    寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥850~税込¥935~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ

    断熱粘着テープ (エアロテープ)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1巻
    当日出荷
    高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
    幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
  • 水処理剤 エスコ

    水処理剤

    エスコ
    ¥6,310~税込¥6,941~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    有効期間約3ヶ月
  • 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-7
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • 1/4" シールキャップ(6個) エスコ

    1/4" シールキャップ(6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400AA-2
  • 500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ

    500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-7
  • R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-133形状ハーフユニオン
  • カットフィルター(エアコン・換気口用) エスコ

    カットフィルター(エアコン・換気口用)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(1枚)
    当日出荷
    セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
    用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)380×800質量(g)20
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
  • 水処理剤 (スーパータッチレスレジ) エスコ

    水処理剤 (スーパータッチレスレジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    当日出荷
    レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。
    成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
  • アルミフィンクリーナー エスコ

    アルミフィンクリーナー

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1本
    翌々日出荷
    アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
    成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
  • [FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ

    [FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1巻
    翌々日出荷
    仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
  • 610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ

    610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚)

    エスコ
    ¥5,670税込¥6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-9
  • 1/4インチ フレアーシールキャップ エスコ

    1/4インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-2
  • スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコ

    スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)

    エスコ
    ¥5,880税込¥6,468
    1個
    翌々日出荷
    本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
    内容量(mL)100性状中性の液体
  • 610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PE-9
  • 1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N) エスコ

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    エスコ
    ¥47,200税込¥51,920
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PA-50
  • R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-143
  • 3/8インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ

    3/8インチ 冷媒用ボールバルブ

    エスコ
    ¥5,480税込¥6,028
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496DB-3
  • エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコ

    エアコン洗浄用カバー (壁掛用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,530税込¥2,783
    1枚(1枚)
    当日出荷
    壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
    用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
  • 強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ

    強力アルミフィンクリーナー 中性

    エスコ
    ¥8,980税込¥9,878
    1個(10kg)
    翌日出荷
    標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
    用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10
  • 冷却水用殺藻剤 エスコ

    冷却水用殺藻剤

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1本(1kg)
    翌日出荷
    EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
    pH6.0~8.0
  • スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコ

    スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)

    エスコ
    ¥64,600税込¥71,060
    1箱(20組)
    当日出荷
    空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
    仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
  • 12.7x50mm銅管Uベント エスコ

    12.7x50mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    ピッチ50径(Φmm)12.7
  • 610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997PE-8
  • 610x610x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ

    610x610x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,030税込¥4,433
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PE-4
空調/換気関連部品