絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(55)
  • 清水製作所[継手](268)
  • ハーフェレ(223)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(221)
  • TRUSCO(167)
  • ダイヤトレンド(130)
  • エスコ(128)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(126)
  • ハーティング(119)
  • ニューマシン(100)
  • イマオコーポレーション(91)
  • SMC(90)
  • フエニックス・コンタクト(82)
  • 3M(スリーエム)(74)
  • CKD(71)
  • ノーブランド(71)
  • ヤナセ(柳瀬)(71)
  • 千代田通商(69)
  • Both-Well(ボスウェル)(69)
  • FUJI STAR(三共理化学)(64)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水中継端子ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-24AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)56×61発光色防塵防水性能IP6アズワン品番4-3063-05
防水中継ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
インターフェース端子台 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェース端子台PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,798税込4,178
1箱(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)16アズワン品番64-1103-03
TX組端子台 TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)TX組端子台 TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
インターフェース端子台 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェース端子台PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
芯数40