絞り込み
容量(mL)
  • 0.05
  • 0.002(40)
  • 0.01(111)
  • 0.02(79)
  • 0.1(143)
  • 0.2(153)
  • 0.3(101)
  • 0.5(62)
  • 1(292)
  • 1.2(21)
  • 2(203)
  • 2.5(21)
  • 3(81)
  • 5(270)
  • 10(47)
  • 15(25)
  • 20(109)
  • 25(105)
  • 50(98)
  • 100(212)
1目盛(mL)
  • 0.00002(1)
  • 0.00005(4)
  • 0.0001(15)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(1)
  • 0.005(6)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 230(2)
ブランド
  • 三商(13)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • Socorex(ソコレックス)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • DLAB(6)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • MICROLIT(3)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • レイニン(2)
  • アズワン(1)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • コーニング(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • Rainin(1)
  • 硝英製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • 目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)

    目盛付きマイクロピペット

    DRUMMOND(ドラモンド)
    9,398税込10,338
    1箱(250本)
    当日出荷から91日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    255,980税込281,578
    1台(1台)
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 8ch

    TGK(東京硝子器械)
    82,999税込91,299
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
  • 電動ピペット dPette DLAB

    電動ピペット dPette

    DLAB
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
  • 容量固定ピペット ウィザーライフサイエンス

    容量固定ピペット

    ウィザーライフサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
  • 8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    8チャンネルマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • エクセルトリペット 8000 硝英製作所

    エクセルトリペット 8000

    硝英製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    国産ピペット。1本で3役
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    12チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数12
  • 8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    8チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数8
  • ビオラモマルチピペット 8チャンネル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマルチピペット 8チャンネル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
    仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
  • マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ MICROLIT

    マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ

    MICROLIT
    28,980税込31,878
    1箱
    16日以内出荷
    手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
    校正証明書JCSS校正
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ

    MICROLIT
    17,980税込19,778
    1台
    16日以内出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB

    電動ピペット dPette JCSS校正証明書付

    DLAB
    52,980税込58,278
    1個
    16日以内出荷
    片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付

    DLAB
    91,980税込101,178
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付

    DLAB
    28,980税込31,878
    1本
    16日以内出荷から76日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
    校正証明書JCSS校正
  • 12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ Socorex(ソコレックス)

    12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    159,800税込175,780
    1本
    16日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ Socorex(ソコレックス)

    8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    159,800税込175,780
    1本
    16日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    60,899税込66,989
    1本
    16日以内出荷から76日以内出荷
    ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
    校正証明書JCSS校正
  • 間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン

    間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)

    レイニン
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
  • マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
  • E4アジャスタブルスペーサー EA8-50XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4アジャスタブルスペーサー EA8-50XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    399,800税込439,780
    1本
    33日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。8チャンネル
    容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数8アズワン品番64-3928-37
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-50XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数12アズワン品番64-3928-31操作方式電動
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-50XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    229,800税込252,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数8アズワン品番64-3928-25操作方式電動
  • LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-50XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-50XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1本
    3日以内出荷
    片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。8チャンネル
    容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数8アズワン品番64-3928-20
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    199,800税込219,780
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数12アズワン品番64-3928-14
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-50XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    189,800税込208,780
    1本
    8日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)50最小目盛(μL)5チャンネル数8アズワン品番64-3928-08
  • ピペットPALプラス 12ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 12ch

    TGK(東京硝子器械)
    98,499税込108,349
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
    チャンネル数1ch
ピペット