カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1(3)
- 1.05(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 3.5(1)
1目盛(mL)
- 0.1(1)
- 0.25(3)
- 0.5(3)
全長(mm)
- 150
- 230(30)
- 275(25)
- 300(27)
- 340(16)
- 350(50)
- 360(54)
- 370(17)
- 375(38)
- 380(21)
- 385(36)
- 405(15)
- 410(19)
- 435(38)
- 440(23)
- 455(28)
- 470(17)
- 480(21)
- 540(19)
- 600(18)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- サンプラテック(5)
- 三商(5)
- アズワン(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ケニス(1)
- ヒルシュマン(1)
- LLG Labware(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パスツールピペット3型
サンプラテック¥5,998~税込¥6,598~1組(500本)ほか当日出荷ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
パスツールピペット綿栓なし
ヒルシュマン¥12,980税込¥14,2781ケース(1000本)当日出荷から翌々日出荷綿栓:なし材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712上部外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット3型滅菌無
サンプラテック¥5,698税込¥6,2681組(500本)当日出荷ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
パスツールピペット2型
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.031目盛(mL)0.25管径(Φmm)5目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.25(1mLまで)
パスツールピペット2型滅菌無
サンプラテック¥5,798税込¥6,3781組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
コパン パスツールピペット
三商¥5,498~税込¥6,048~1セット(500個)3日以内出荷から10日以内出荷クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット 250本入
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥4,498税込¥4,9481箱4日以内出荷DIN ISO 7712対応材質ソーダガラス容量(mL)約2規格ISO 7712に準拠上部外径(Φmm)6.7先端外径(Φmm)1.3 to 1.4 ext./0.8 to 1 int.ピペットの種類パスツールピペット入数(本)250
パスツールピペット 千本入
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1箱4日以内出荷から8日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット入数(本)1000
パスツールピペット Φ7mm 1000本入
アズワン¥22,400税込¥24,6401箱(1000本)翌々日出荷綿栓:あり材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150タイプ綿栓付き管長(mm)細管:40上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01ピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 綿栓付
三商¥42,980税込¥47,2781個(1000本)3日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ヒルゲンベルグ 綿栓無
三商¥17,980税込¥19,7781個(1000本)3日以内出荷から6日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7





![ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448493-160711-02.jpg)






![ディスポピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261419-250415-02.jpg)