絞り込み
リード線長さ(mm)
- 205
- 140(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 200(4)
- 220(2)
- 275(2)
- 300(5)
- 500(2)
- 3000(4)
- -(2)
ブランド
- 東神電気(2)
接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。

接地棒 (単一式接地棒)
東神電気¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)4日以内出荷仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5リード線長さl(mm)205
単一式接地棒
東神電気¥17,980~税込¥19,778~1箱(20本)ほか4日以内出荷充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管