絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
全長(mm)
  • 172
  • 85(45)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(70)
  • 110(55)
  • 115(22)
  • 120(23)
  • 125(33)
  • 150(59)
  • 160(53)
  • 166(18)
  • 200(22)
  • 250(46)
  • 260(21)
  • 280(101)
  • 320(38)
  • 400(23)
  • 450(53)
  • 600(24)
  • 1000(46)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 100(2)
  • 115(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
クロムモリブデン鋼・ハイス・超硬合金
ブランド
  • SK11(1)
  • ベッセル(1)
  • 神王工業(2)
SK11・ベッセル・神王工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーハンマーロングチゼル SK11

    エアーハンマーロングチゼル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)172先端形状ポイント
  • エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業

    エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

    神王工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
    用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
  • コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ

    神王工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
  • クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル

    クッションドリル コンクリート用ロング

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、。プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。材質高硬度HSS(ハイス)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル