絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 74
  • 85(45)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(70)
  • 110(55)
  • 115(22)
  • 120(23)
  • 125(33)
  • 150(59)
  • 160(55)
  • 166(18)
  • 200(22)
  • 250(46)
  • 260(21)
  • 280(99)
  • 320(38)
  • 400(23)
  • 450(53)
  • 600(24)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
溝長(mm)
  • 13(1)
材質
  • 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
  • 神王工業(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
神王工業・JEFCOM(ジェフコム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業

    GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

    神王工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
    用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
  • クロスドリル(磁器タイル用) JEFCOM(ジェフコム)

    クロスドリル(磁器タイル用)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
    用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)74質量(g)17.5刃先径(Φmm)8有効長(mm)13
  • GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業

    GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

    神王工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。
    用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸形式6.35六角軸

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル