絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 110(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 20
  • 35(11)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(61)
  • 50(107)
  • 55(30)
  • 60(10)
  • 65(43)
  • 70(22)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(51)
  • 250(21)
  • 300(13)
  • 400(35)
材質
  • 超硬合金(2)
  • 電着ダイヤモンド(1)
超硬合金・電着ダイヤモンド
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • ALPEN(1)
BOSCH(ボッシュ)・ニチアロイ(日本超硬)・ALPEN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
    用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
  • 磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN

    磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)

    ALPEN(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。適合機種電気ドリル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)20シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    樹脂用半月ドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
    用途樹脂材質K10表面処理ノンコート

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル