絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 125(1)
シャンク形状

ストレート(2)

六角軸(1)
全長(mm)
- 60(2)
- 65(1)
- 85(1)
- 99(1)
- 100(1)
- 139(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.1(2)
- 6.35(2)
溝長(mm)
- 30
- 35(11)
- 40(12)
- 42(22)
- 45(62)
- 50(109)
- 55(30)
- 65(43)
- 70(22)
- 75(22)
- 90(47)
- 100(72)
- 120(19)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(55)
- 250(21)
- 300(13)
- 400(41)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- KIドリル(2)
- ALPEN(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- トップ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤナガ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
KIドリル・ALPEN・三京ダイヤモンド工業・トップ工業・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥289~税込¥318~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
SDSツバ付クロスビット
KIドリル¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から11日以内出荷内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
X-LOCK ドライスピードダイヤ
BOSCH(ボッシュ)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル