絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 125(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(2)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 139(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3.1(2)
  • 6.35(2)
溝長(mm)
  • 30
  • 35(11)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(61)
  • 50(107)
  • 55(30)
  • 60(10)
  • 65(43)
  • 70(22)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(51)
  • 250(21)
  • 300(13)
  • 400(35)
材質
  • 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
  • KIドリル(2)
  • ALPEN(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • トップ工業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
KIドリル・ALPEN・三京ダイヤモンド工業・トップ工業・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン

    ALPEN
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
  • SDSツバ付クロスビット KIドリル

    SDSツバ付クロスビット

    KIドリル
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
  • デルタゴンストップビット ミヤナガ

    デルタゴンストップビット

    ミヤナガ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 打込み棒付Xビット KIドリル

    打込み棒付Xビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
  • 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    樹脂用半月ドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
    用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
  • X-LOCK ドライスピードダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ドライスピードダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル