絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 125(2)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(5)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 94(2)
  • 95(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
溝長(mm)
  • 35
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(61)
  • 50(107)
  • 55(30)
  • 60(10)
  • 65(43)
  • 70(22)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(51)
  • 250(21)
  • 300(13)
  • 400(35)
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
  • 三和研磨工業(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ライト精機(2)
  • 大西工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • RELIEF(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
三和研磨工業・BOSCH(ボッシュ)・ライト精機・大西工業・サンコーテクノ・RELIEF・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
    用途押出成形セメント板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸コンクリートドリル ライト精機

    六角軸コンクリートドリル

    ライト精機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬機能打撃・回転シャンク形状六角軸シャンク2面幅(mm)6.35
  • 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業

    六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

    大西工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
    用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    樹脂用半月ドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
    用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
  • X-LOCK ミーリングダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ミーリングダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。取付方式X-LOCK刃先径(Φmm)20外径(Φmm)125有効長(mm)35アズワン品番64-8358-75
  • X-LOCK ドライスピードダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ドライスピードダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125
  • ビット大理石用チャック式 三和研磨工業

    ビット大理石用チャック式

    三和研磨工業
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ドリル用のチャック式
    用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット大理石用M10 三和研磨工業

    ビット大理石用M10

    三和研磨工業
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷
    4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
    用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット御影石用チャック式 三和研磨工業

    ビット御影石用チャック式

    三和研磨工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ドリル用のチャック式
    用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット御影石用M10 三和研磨工業

    ビット御影石用M10

    三和研磨工業
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
    用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • 六角軸コンクリートドリル ライト精機

    六角軸コンクリートドリル

    ライト精機
    919税込1,011
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬シャンク形状六角軸

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル