絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(2)
- 2.6(1)
- 2.8(2)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 5.7(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
シャンク形状

ストレート(2)

六角軸(3)
全長(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(2)
- 90(1)
- 94(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 107(2)
- 109(1)
- 154(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 6.35(2)
溝長(mm)
- 40
- 35(11)
- 42(22)
- 45(62)
- 50(109)
- 55(30)
- 65(43)
- 70(22)
- 75(22)
- 90(47)
- 100(72)
- 120(19)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(55)
- 250(21)
- 300(13)
- 400(41)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- モノタロウ(1)
- ライト精機(2)
- KIドリル(2)
- サンコーテクノ(1)
- ミヤナガ(1)
- RELIEF(1)
- ハウスビーエム(1)
- SKC(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- コマドリル(1)
モノタロウ・ライト精機・KIドリル・サンコーテクノ・ミヤナガ・RELIEF・ハウスビーエム・SKC・ニチアロイ(日本超硬)・コマドリル
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
六角軸コンクリートドリル
RELIEF(23件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
磁器タイル・カワラ用ドリルビット
コマドリル(2件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から8日以内出荷磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
SDSツバ付クロスビット
KIドリル¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から11日以内出荷内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル