絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(6)
  • 3.2(8)
  • 3.4(8)
  • 3.5(7)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(1)
  • 4.8(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(9)
全長(mm)
  • 85(2)
  • 90(15)
  • 95(1)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
溝長(mm)
  • 42
  • 35(11)
  • 40(12)
  • 45(62)
  • 50(109)
  • 55(30)
  • 65(43)
  • 70(22)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(30)
  • 200(55)
  • 250(21)
  • 300(13)
  • 400(41)
材質
  • クロムモリブデン鋼(10)
  • 超硬合金(6)
クロムモリブデン鋼・超硬合金
ブランド
  • EFFORT(エホート)(10)
  • ミヤナガ(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • 大西工業(2)
  • エスコ(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EFFORT(エホート)・ミヤナガ・サンコーテクノ・大西工業・エスコ・ウイニングボアー・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
    用途押出成形セメント板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバードリル タイル用 ミヤナガ

    充電ドライバードリル タイル用

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
    用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業

    六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
    用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
    用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
  • デルタゴンビット 振動用(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)。穿孔スピードUP(メーカー比)。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)85適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    ¥889税込¥978
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.5全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
  • 2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー

    2分六角軸コンクリート用

    ウイニングボアー
    ¥799~税込¥879~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ

    六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    材質超硬シャンク形状六角軸
  • トクトクパックSMD サンコーテクノ

    トクトクパックSMD

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.4mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.4mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.8全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
  • 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    樹脂用半月ドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌々日出荷
    独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
    用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
  • 充電ドライバードリル5本入りパック ミヤナガ

    充電ドライバードリル5本入りパック

    ミヤナガ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。
    用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル