絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
  • 16
  • 2(114)
  • 3.5(101)
  • 4(138)
  • 5(66)
  • 6(193)
  • 7(65)
  • 8(211)
  • 10(426)
  • 15(309)
  • 20(422)
  • 25(246)
  • 30(347)
  • 32(90)
  • 35(68)
  • 40(291)
  • 50(270)
  • 60(82)
  • 80(118)
  • 100(93)
ブランド
  • SMC(51)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • Piab(ピアブ)(1)
パッド形状
  • その他(8)
  • ベローズ(30)
  • 平形(30)
  • 深形(13)
  • 薄形(19)
  • 長円(2)
材質(パッド)
  • その他ゴム(2)
  • ウレタンゴム(36)
  • シリコーンゴム(44)
  • ニトリルゴム(41)
  • フッ素ゴム(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(138)
6(193)
8(211)
10(426)
15(309)
20(422)
25(246)
30(347)
40(291)
50(270)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
899税込989特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16SMC
647税込712特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
999税込1,099特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
459税込505
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
829税込912
1個
当日出荷から31日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
真空パッド (ZPT16U~) SMC真空パッド (ZPT16U~)SMC
989税込1,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT16C~) SMC真空パッド (ZPT16C~)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMCZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦)SMC
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
真空取出方向
サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデルPiab(ピアブ)
1,798税込1,978
1個
45日以内出荷
とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
899税込989
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド (ZPT16F~) SMC真空パッド (ZPT16F~)SMC
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPR16U~) SMC真空パッド (ZPR16U~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR16B~) SMC真空パッド (ZPR16B~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPL~) SMC真空パッド (ZPL~)SMC
319税込351
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
ZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) SMCZPY - パッド径 Φ10-16(薄形)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
ZPY - パッド径 Φ10-16 SMCZPY - パッド径 Φ10-16SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
ZPT - パッド径 Φ10-16 SMCZPT - パッド径 Φ10-16SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付 SMCZPR - 横方向真空取出形/バッファ付SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形) SMCZPR - パッド径 Φ10-16(薄形)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
ZPR - パッド径 Φ10-16 SMCZPR - パッド径 Φ10-16SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横) SMCZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
真空取出方向
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
材質(アダプター)黄銅真空取出方向
ZP3 - 小形パッド SMCZP3 - 小形パッドSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止 表面抵抗値:106~109[Ω] パッド形状:平形溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):3、6、10、15、20]
仕様パッド材質:(HS) 半導電性シリコーンゴム
真空パッド ZPシリーズ ZPY16 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPT16 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT16SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y16SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16SMC
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZPY16) SMCZ Series(ZPY16)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
Z Series(ZPT16) SMCZ Series(ZPT16)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
Z Series(ZPR16) SMCZ Series(ZPR16)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
Z Series(ZP3-Y16) SMCZ Series(ZP3-Y16)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ZP3 - 小形パッド(ZP3) SMCZP3 - 小形パッド(ZP3)SMC
6,298税込6,928
1袋(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド