絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
  • 2
  • 3.5(59)
  • 4(79)
  • 5(62)
  • 6(155)
  • 7(37)
  • 8(172)
  • 10(364)
  • 15(296)
  • 20(371)
  • 25(190)
  • 30(334)
  • 35(64)
  • 40(194)
  • 50(175)
  • 60(77)
  • 80(67)
  • 100(43)
  • 150(38)
  • 200(33)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • コンバム(旧:妙徳)(25)
  • コガネイ(9)
  • CKD(6)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
パッド形状
  • その他(9)
  • ベローズ(1)
  • 小型(4)
  • 長円(7)
材質(パッド)
  • その他(4)
  • その他ゴム(10)
  • ウレタンゴム(16)
  • シリコーンゴム(31)
  • ニトリルゴム(37)
  • フッ素ゴム(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(79)
6(155)
8(172)
10(364)
15(296)
20(371)
25(190)
30(334)
40(194)
50(175)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
498税込548
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
569税込626
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
869税込956
1個
当日出荷から12日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)PISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
フラット真空パッド Q (ニップル無) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド Q (ニップル無)SCHMALZ(シュマルツ)
379税込417特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップルなし
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
350税込385特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
959税込1,055
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198特価
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
878税込966
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
継手なし
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
319税込351
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
409税込450
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板外装色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
379税込417
1個
10日以内出荷
用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
10日以内出荷
用途半導体外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク外装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状長円
真空パッド