絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
  • 32
  • 2(114)
  • 3.5(101)
  • 4(137)
  • 5(66)
  • 6(192)
  • 7(65)
  • 8(211)
  • 10(426)
  • 15(309)
  • 16(54)
  • 20(422)
  • 25(245)
  • 30(347)
  • 35(68)
  • 40(291)
  • 50(270)
  • 60(82)
  • 80(118)
  • 100(93)
ブランド
  • SMC(73)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • VMECA(7)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • Piab(ピアブ)(1)
パッド形状
  • その他(10)
  • ベロウ形(2)
  • ベローズ(32)
  • 平形(38)
材質(パッド)
  • PEEK(1)
  • その他(5)
  • ウレタンゴム(27)
  • シリコーンゴム(41)
  • ニトリルゴム(37)
  • フッ素ゴム(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(137)
6(192)
8(211)
10(426)
15(309)
20(422)
25(245)
30(347)
40(291)
50(270)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
真空パッド (ZP3~) SMC真空パッド (ZP3~)SMC
459税込505特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデルPiab(ピアブ)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
779税込857特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコンゴム
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド ZP2-3 SMC真空パッド ZP2-3SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT32B~) SMC真空パッド (ZPT32B~)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR32B~) SMC真空パッド (ZPR32B~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段
真空パッド (ZPT32U~) SMC真空パッド (ZPT32U~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形SMC
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMCZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付SMC
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ
ZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付 SMCZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZPシリーズ ZPT32 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT32SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Z Series(ZP3E-Y) SMCZ Series(ZP3E-Y)SMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT32C~) SMC真空パッド (ZPT32C~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR32C~) SMC真空パッド (ZPR32C~)SMC
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPL~) SMC真空パッド (ZPL~)SMC
319税込351
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
パッド単体(アタッチメント無し) SMCパッド単体(アタッチメント無し)SMC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)
真空パッド テ スト セット(小径パッドセット) SMC真空パッド テ スト セット(小径パッドセット)SMC
139,800税込153,780
1セット
46日以内出荷
圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※小径パッドセットの場合
用途用途に合わせた2タイプを用意包装用パッドセット小 径 パッド セット豊富なパッド形状を用意し、 簡単に交換が可能包装用パッドセット(16種)小 径 パ ッド セ ット( 16種)材質シリコーンゴム形状平形・ベロウ形RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)6~32関連資料カタログ(0.88MB)
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
取付ナット SMC取付ナットSMC
699税込769
1個
5日以内出荷
取付ナット
用途ZP3M Series用交換部品タイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応
バッファAss'y (取付ナット付) SMCバッファAss'y (取付ナット付)SMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)
バッファAss'y SMCバッファAss'ySMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)32~50関連資料カタログ(2.15MB)バッファストローク(mm)10真空取出方向
メッシュフィルタ単体 SMCメッシュフィルタ単体SMC
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッシュフィルタ単体
用途ZP3M Series用交換部品タイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)目開き(μm)250
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付きSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き VMECA真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付きVMECA
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き VMECA真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付きVMECA
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き VMECA真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付きVMECA
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付きVMECA
1,890税込2,079
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
真空パッド