絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
  • 7
  • 2(114)
  • 3.5(101)
  • 4(138)
  • 5(66)
  • 6(193)
  • 8(211)
  • 10(426)
  • 15(309)
  • 16(54)
  • 20(422)
  • 25(246)
  • 30(347)
  • 32(90)
  • 35(68)
  • 40(291)
  • 50(270)
  • 60(82)
  • 80(118)
  • 100(93)
ブランド
  • SMC(28)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • コガネイ(5)
  • VMECA(3)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
パッド形状
  • 平形(5)
  • 長円(30)
材質(パッド)
  • その他(2)
  • ウレタンゴム(20)
  • シリコーンゴム(35)
  • ニトリルゴム(39)
  • フッ素ゴム(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(138)
6(193)
8(211)
10(426)
15(309)
20(422)
25(246)
30(347)
40(291)
50(270)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZP3~) SMC真空パッド (ZP3~)SMC
4,298税込4,728特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-0 SMC真空パッド ZP2-0SMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
569税込626
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみVMECA
799税込879
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
真空パッド ZP2-3 SMC真空パッド ZP2-3SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-T SMC真空パッド ZP2-TSMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYKコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
688税込757
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
パッドゴム KPシリーズ コガネイパッドゴム KPシリーズコガネイ(1件のレビュー)
678税込746
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
319税込351
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
409税込450
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板外装色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
379税込417
1個
10日以内出荷
用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
10日以内出荷
用途半導体外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク外装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状長円
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ VMECA真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみVMECA
449税込494
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMCZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMCZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
真空取出方向
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦) SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様回り止め付真空取出方向
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横) SMCZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様回り止め付真空取出方向
ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) SMCZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向
真空パッド ZPシリーズ ZPY3507 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY3507SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)6真空取出口(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPT3507 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT3507SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様(J) 回り止めなしmm真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T3507 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T3507SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)3.5X7バッファ仕様回り止め付真空取出方向
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R3507 SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R3507SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)3.5X7バッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)10真空取出口(04) Φ4真空取出方向
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
真空パッド