絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
  • 8
  • 2(114)
  • 3.5(101)
  • 4(138)
  • 5(66)
  • 6(193)
  • 7(65)
  • 10(426)
  • 15(309)
  • 16(54)
  • 20(422)
  • 25(246)
  • 30(347)
  • 32(90)
  • 35(68)
  • 40(291)
  • 50(270)
  • 60(82)
  • 80(118)
  • 100(93)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(82)
  • コンバム(旧:妙徳)(67)
  • SMC(38)
  • コガネイ(11)
  • CKD(9)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(4)
パッド形状
  • その他(21)
  • ノズル形(1)
  • ベローズ(53)
  • 平形(31)
  • 薄形(11)
  • 長円(5)
材質(パッド)
  • その他(9)
  • その他ゴム(24)
  • ウレタンゴム(51)
  • シリコーンゴム(109)
  • ニトリルゴム(119)
  • フッ素ゴム(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(138)
6(193)
8
10(426)
15(309)
20(422)
25(246)
30(347)
40(291)
50(270)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
真空パッド (ZP0~) SMC真空パッド (ZP0~)SMC
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
729税込802特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
849税込934特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
489税込538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
498税込548
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
真空パッド ZP2-0 SMC真空パッド ZP2-0SMC
859税込945特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
779税込857特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
699税込769特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素 コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素コンバム(旧:妙徳)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド (ZPT08U~) SMC真空パッド (ZPT08U~)SMC
849税込934特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
679税込747
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
879税込967
1個
当日出荷から12日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
フラット真空パッド Q (ニップル無) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド Q (ニップル無)SCHMALZ(シュマルツ)
389税込428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップルなし
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
350税込385特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)
559税込615
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッド (ZPR08~) SMC真空パッド (ZPR08~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド