絞り込み

フロート
アラム¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷断熱やガス溶存の防止に最適な、隙間ができにくい新しい形状の六角形フロートです。用途断熱やガス溶存の防止トラスコ品番818-6710材質ポリプロピレン厚さ(mm)30色ナチュラル対角(mm)30(26.0)
フロート AFL30 PP製 100個入
TGK(東京硝子器械)¥5,990税込¥6,5891袋6日以内出荷ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)材質ポリプロピレン(PP)
六角フロート
アラム¥8,998~税込¥9,898~1組(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状のフロートで水槽に投入した時の隙間が少ないため、断熱やガス溶存の防止に効果があります。 AFL15は中央が球状で自動的に上下の向きが揃い、六角部の中央に液面が来て隙間を少なくする設計になっています。
PPボール
TGK(東京硝子器械)¥25,980~税込¥28,578~1個(1000個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。仕様使用温度範囲:120℃まで
蒸発防止ボール 200個入
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1箱5日以内出荷から9日以内出荷ポリプロピレン製の中空ボールです。 水槽などの液体の保温や蒸発・飛沫防止にご使用ください。材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110