カテゴリ
すべてのカテゴリ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
外付けドライブ・ストレージ
外付けHDD
据え置きハードディスク
絞り込み
ストレージ容量
2TB
(1)
8TB
(3)
インターフェイス
USB 2.0
Serial ATA II
(1)
Serial ATA III
(1)
Thunderbolt
(2)
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)
(16)
USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)
(3)
その他
(2)
ファン
ファン付き
(1)
電源供給
セルフパワー
(2)
色
ブラック
(2)
ブランド
BUFFALO(バッファロー)
(2)
マザーツール
(2)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1)
BUFFALO(バッファロー)・マザーツール・I ・O DATA(アイ・オー・データ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
グリーンマーク認定
(1)
グリーン購入法適合
(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(0)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
50,000-100,000円
(4)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
外付けドライブ・ストレージ
外付けHDD
据え置きハードディスク
"HDD 8TB"
据え置きハードディスク
:「HDD 8TB」の検索結果
5
件中 1~5件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
ストレージ容量
」
から絞り込む
2TB
(1)
8TB
(3)
カテゴリ:
据え置きハードディスク
インターフェイス:
USB 2.0
すべて解除
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)
¥
58,980
税込
¥
64,878
1本
当日出荷
から
翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース
【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
色
ブラック
仕様
【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS
付属品
本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載
質量(kg)
約2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
1
端子形状
USB Type-A
コネクタ形状
RJ-45型 8極
対応機種
有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約87×205×128(突起部除く)
準拠規格
DTCP-IP、DLNA
最大消費電力(W)
48
動作環境
5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間
1年
電源供給
セルフパワー
対応プロトコル
TCP/IP
バリエーション一覧へ(4)
【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
79,980
税込
¥
87,978
1台
翌日出荷
から
8日以内出荷
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
内蔵
対応OS
ChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13
コネクタ形状
USB(Bコネクタ)×1
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×216×155(突起部含まず)
インターフェース
USB3.2Gen1、USB2.0
動作環境
USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
フォーマット形式
NTFS
定格電圧 AC V
100 (50/60Hz)
ファン
ファン付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
設置条件
縦置き/横置き
湿度範囲(%)
20~80(結露無き事)
グリーンマーク
認定
バリエーション一覧へ(9)
リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ
BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)
¥
58,980
税込
¥
64,878
1本
8日以内出荷
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様
【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS
付属品
本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)
端子形状
(USB端子)USB Type-A
対応OS
macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
コネクタ形状
【有線LAN部】RJ-45型 8極)
本体質量(kg)
約1.3
対応機種
パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
対応
(USB部)バスパワー 非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く)
準拠規格
DTCP-IP、DLNA
インターフェース
【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面) ※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。 ※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します
保証期間
1年
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
端子数
【USB部】3 (前面×1/背面×2)
動作温度範囲(℃)
5~40
対応プロトコル
【有線LAN部】TCP/IP
バリエーション一覧へ(6)
8チャンネルハードディスクレコーダー
マザーツール
¥
78,980
税込
¥
86,878
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品
ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)
約1660
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)
最大約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×47×227
解像度
8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度
2~16倍(高速再生)
フォーマット形式
(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード
常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル
(同時)最大8チャンネル
電源供給
セルフパワー
動作温度(℃)
(使用)0~46
画質
ビットレート
インターフェイス
メディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコル
TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法
G.711A
映像圧縮方式
H.265/H.265X
容量(TB)
2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償
フレームレート
1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声
入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)
(使用)20~80
映像出力
HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザ
IE/chrome/Edge/Safari
映像入力
8チャンネルBNC.J
バスケットへ
16チャンネルハードディスクレコーダー
マザーツール
¥
119,800
税込
¥
131,780
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品
ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)
約2500
消費電力(W)
最大約24
電源
DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約378×47×340
解像度
8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度
2~16倍(高速再生)
フォーマット形式
(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード
常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル
(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)
(使用)0~46
画質
ビットレート
インターフェイス
メディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコル
TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法
G.711A
映像圧縮方式
H.265/H.265X
フレームレート
1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声
入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)
(使用)20~80
映像出力
HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザ
IE/chrome/Edge/Safari
映像入力
16チャンネルBNC.J
ハードディスク
(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
バスケットへ
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
据え置きハードディスク
ポータブルハードディスク
おすすめ人気ランキング
ポータブルhdd 2tb
hdd 保管