絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エレコム(19)
  • サン電子(PC)(12)
  • ダイヤトレンド(7)
  • サンワサプライ(5)
  • StarTech.com(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • NEC(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • amnimo(アムニモ)(2)
  • エスコ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 明京電機(1)
  • PLANET Technology(1)
  • TRENDnet(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線LAN・ネットワーク機器 :「T10 5W」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)171ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
FA-ML12TPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:12・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能ですファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2950ポート数12消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)176ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
FA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3900ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)199.8設置方法19インチラック、AVラック、壁面動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)172ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
無線LAN・ネットワーク機器