絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- BBKテクノロジーズ(12)
- EDWARDS(3)
- JAPPY(2)
- アサダ(6)
- イチネンTASCO(19)
- オリオン(ORION)(6)
- プロステップ(7)
- マキタ(2)
- ロビネア(ROBINAIR)(28)
- 旭エンジニアリング(6)
「冷媒の種類」から絞り込む

フレアエイド
JAPPY(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50mL)当日出荷フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
真空ポンプアダプター
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。仕様メスM10 P1.5
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
簡易真空引きキット
ロビネア(ROBINAIR)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
オイル排気フィルタ
アサダ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8質量(g)380取付サイズNH3/4インチアズワン品番64-6755-61
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
ドライポンプ用メンテナンスキット組立
オリオン(ORION)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷ブレードの交換時にメンテナンスキットを活用することで安定した交換時期が保たれます。消耗品をまとめて交換することで本体の性能維持・省エネ・長寿命につながります。
ドライポンプ KRXシリーズ用ブレード
オリオン(ORION)¥17,980税込¥19,7781箱(4枚)当日出荷自己潤滑性特殊カーボンブレードのため、耐久性に優れています。トラスコ品番705-6493適合機種KRX(S)6長さ(mm)120品名ドライポンプ用ブレード刃交換目安【ブレード(常用真空度・排気圧力推奨範囲)】10,000時間
ドライポンプ KRFシリーズ用ブレード
オリオン(ORION)¥16,980~税込¥18,678~1箱(4枚)ほか当日出荷自己潤滑性特殊カーボンブレードのため、耐久性に優れています。品名ドライポンプ用ブレード
ドライポンプ KHFシリーズ用ブレード
オリオン(ORION)¥18,980税込¥20,8781箱(6枚)当日出荷自己潤滑性特殊カーボンブレードのため、耐久性に優れています。トラスコ品番705-6499適合機種KHF14長さ(mm)65品名ドライポンプ用ブレード刃交換目安【ブレード(常用真空度・排気圧力推奨範囲)】12,000時間
ドライポンプ KHAシリーズ用ブレード
オリオン(ORION)¥16,980~税込¥18,678~1箱(6枚)当日出荷自己潤滑性特殊カーボンブレードのため、耐久性に優れています。品名ドライポンプ用ブレード
充電式真空ポンプ用バッテリーアダプターFCBAP 8125
BBKテクノロジーズ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能用途充電式真空ポンプRP-225シリーズ、RP-240シリーズをパナソニック製バッテリーにて起動用アダプタートラスコ品番681-0281適合機種RP-225シリーズ RP-240シリーズ
充電式真空ポンプ用バッテリーアダプターFCBAMW 8125
BBKテクノロジーズ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能用途充電式真空ポンプRP-225シリーズ、RP-240シリーズをミルウォーキー製バッテリーにて起動用アダプタートラスコ品番681-0282適合機種RP-225シリーズ RP-240シリーズ
充電式真空ポンプ用バッテリーアダプターFCBAM 8125
BBKテクノロジーズ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能用途充電式真空ポンプRP-225シリーズ、RP-240シリーズをマキタ製バッテリーにて起動用アダプタートラスコ品番681-0279適合機種RP-225シリーズ RP-240シリーズ
充電式真空ポンプ用バッテリーアダプターFCBAH 8125
BBKテクノロジーズ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能用途充電式真空ポンプRP-225シリーズ、RP-240シリーズをハイコーキ製バッテリーにて起動用アダプタートラスコ品番681-0280適合機種RP-225シリーズ RP-240シリーズ
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)