絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)接地2P 20A 480V(1)
  • (引掛形)接地3P 20A 480V(1)
定格電流(A)
  • 20(2)
定格電圧(V)
  • 480
  • 125(23)
  • 250(45)
  • 600(8)
形状
  • 引掛タイプ(2)
種類
  • ボディ(2)
ブランド
  • アメリカン電機(3)
アメリカン電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
(引掛形)接地2P 20A 480V(1)
(引掛形)接地3P 20A 480V(1)
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)57寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 コネクタボディ アメリカン電機引掛形 コネクタボディアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
引掛形 防水形コネクタボディ アメリカン電機引掛形 防水形コネクタボディアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20

引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

引掛ボディ(ソケット)