カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(722)
- 太陽技研(55)
- OPTEX(オプテックス)(27)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エスコ(18)
- アート(17)
- アイホン(11)
- エヌディーリース・システム(10)
- RS PRO(7)
- 神保電器(5)
- 鎌田信号機(4)
- TOA(4)
- 西敬(イカリボシ)(4)
- 日恵製作所(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 安田(3)
- 旭光電機工業(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- キョウリツ サインテック(2)
- ブランドをもっと見る
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。

FeliCa Lite Sカード
キョウリツ サインテック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1組(10枚)ほか当日出荷業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。用途勤怠管理、入退室管理など仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h
小型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。材質樹脂色グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
Mifare1K白無地ICカード
キョウリツ サインテック¥3,598~税込¥3,958~1組(10枚)ほか当日出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。材質PVC寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)規格ISO/IEC 14443A使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
水漏れ報知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。質量(g)約45(電池含む)電源コイン形リチウム電池機能電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期防水仕様日常生活防水(IP67相当)報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
非常用埋込押釦Dプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F
太陽技研(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から9日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。材質樹脂色グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
電気錠2線化変換アダプター
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24色ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
防水型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
デジタルテンキー
アート¥42,980税込¥47,2781個当日出荷デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給
操作表示器
アート¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能質量(g)70電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
非常用押釦1a1b
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm角型マグネットスイッチ b接点
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
フェリカライトSカード(白無地)
マクセル¥698税込¥7681枚当日出荷Felica Lite-Sを搭載した非接触ICカードです。仕様白無地規格Felica-Lite S寸法(幅W×高さH)(mm)85.6×54対応Felica
非常用埋込押釦1a1bプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から5日以内出荷ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
警報ベル
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I
太陽技研(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約370、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋外警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応距離余裕10倍
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)色白質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
接点分配ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。 入力、出力ともにa接点・b接点切替式。材質樹脂質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
防水型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
水漏れ報知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。質量(g)約235(電池含む)機能電池切れ報知機能電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)電池寿命約2年外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)設置場所屋内・屋外 (床面据置)報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)防水日常生活防水(IP67相当)
ブザー付き漏水センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。質量(g)約60出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知中:点滅防水仕様日常生活防水(IP67相当)音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
光線式アクティブセンサー DA-303
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から5日以内出荷必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
セキュリティ自動通報装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による材質樹脂質量(g)約850(停電用内部電池含まず)消費電力(W)9(AC100V時)入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)消費電流(mA)140(DC12V時)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%設置場所屋内内蔵電池(停電用)DC12V・800mAhマイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
マグネットスイッチセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
来客カウンター用赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。仕様屋内設置専用
赤外線センサー 屋外・屋内
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)機能(付帯)モニター出力消費電流(mA)55以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)設置場所屋外・屋内 (IP54相当)警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)適合ポール径(Φmm)38~45