絞り込み
分岐回路数
  • 4(3)
  • 6(12)
  • 8(8)
  • 10(14)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(16)
  • 16(11)
  • 17(1)
  • 18(16)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 22(13)
  • 24(6)
  • 26(12)
  • 28(5)
  • 30(9)
  • 32(2)
  • 34(9)
  • 38(6)
横(mm)
  • 150(6)
  • 280(1)
  • 314(11)
  • 348(10)
  • 382(15)
  • 416(27)
  • 428(1)
  • 450(28)
  • 464(1)
  • 484(30)
  • 518(36)
  • 536(1)
  • 552(35)
  • 586(32)
  • 620(21)
  • 654(19)
  • 688(15)
  • 722(8)
  • 756(7)
  • 790(8)
縦(mm)
  • 325
  • 320(158)
  • 340(145)
  • 350(81)
  • 500(16)
  • 600(36)
  • 700(49)
  • 800(69)
  • 900(77)
  • 1000(96)
  • 1100(111)
  • 1200(129)
  • 1300(123)
  • 1400(121)
  • 1500(111)
  • 1600(110)
  • 1700(82)
  • 1800(73)
  • 1900(58)
  • 2000(27)
深さ(mm)
  • 75(11)
  • 111(36)
  • 124(27)
  • ホワイト(60)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 日東工業(2)
Panasonic(パナソニック)・日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
情報分電盤用ボックス 日東工業情報分電盤用ボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)
屋内用ドア付FPボックス 日東工業屋内用ドア付FPボックス日東工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325横(mm)280深さ(mm)124材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1.5板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5有効深さ(mm)62基板寸法(縦×横)(mm)160×214埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
スタンダード住宅分電盤リミッタースペースなしドア付
縦(mm)325深さ(mm)111材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形種類ホーム分電盤ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカリミッタースペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
コンパクト21 半埋込化粧枠 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
コスモパネル 安心機能付
仕様感震ブレーカー搭載種別感震リニューアルボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)取り付け形状露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)325横(mm)150ドア入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります
仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載縦(mm)325主幹容量(A)60回路スペース1アース端子実装数12
コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化対応Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
32日以内出荷
オール電化対応 高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース1アース端子実装数12(12回路以下は6)
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース2アース端子実装数12
コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付Panasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載縦(mm)325回路スペース1アース端子実装数12
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12
コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能3電池連系対応縦(mm)325ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A回路スペース3アース端子実装数12太陽光発電用連系ブレーカ30A
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化・太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化・太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
オール電化対応 高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(オール電化対応・対応用発電システム対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(8回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)付適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載縦(mm)325横(mm)620回路数(実装)28主幹容量(A)60回路スペース3アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12
コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応縦(mm)325主幹容量(A)40回路スペース1アース端子実装数12太陽光発電用連系ブレーカ30A
コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(太陽光発電システム対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載縦(mm)325横(mm)518回路数(実装)28主幹容量(A)100回路スペース3アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×503×30分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース3アース端子実装数12
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 3電池連系対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 3電池連系対応Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能3電池連系対応縦(mm)325ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A回路スペース3アース端子実装数12太陽光発電用連系ブレーカ30A
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)付適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能太陽光発電システム対応縦(mm)325回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)75(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応全電力管内用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)横(mm)620(半埋込605)ドア盤定格(A)100主幹容量(A)40アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6フリースペースマンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤