絞り込み
分岐回路数
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 6(10)
  • 8(26)
  • 10(28)
  • 12(18)
  • 14(8)
  • 16(12)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(11)
  • 24(4)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 36(2)
横(mm)
  • 400(23)
  • 450(11)
  • 500(45)
  • 600(4)
  • 900(8)
  • 1500(1)
縦(mm)
  • 800
  • 320(158)
  • 325(64)
  • 340(145)
  • 350(81)
  • 500(16)
  • 600(36)
  • 700(49)
  • 900(77)
  • 1000(96)
  • 1100(111)
  • 1200(129)
  • 1300(123)
  • 1400(121)
  • 1500(111)
  • 1600(110)
  • 1700(82)
  • 1800(73)
  • 1900(58)
  • 2000(27)
深さ(mm)
  • 120(40)
  • 125(1)
  • 140(3)
  • 160(39)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • クリーム(67)
  • ベージュ(67)
ブランド
  • 河村電器産業(67)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
河村電器産業・日東工業・Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電灯分電盤 NQS 河村電器産業電灯分電盤 NQS河村電器産業
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
分岐2次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 EQ 河村電器産業電灯分電盤 EQ河村電器産業
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ日東工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
動力分電盤 CML 河村電器産業動力分電盤 CML河村電器産業
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
動力分電盤 CMN 河村電器産業動力分電盤 CMN河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
電灯分電盤 ENV 河村電器産業電灯分電盤 ENV河村電器産業
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
電灯分電盤 EVTA 河村電器産業電灯分電盤 EVTA河村電器産業
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 EVTB 河村電器産業電灯分電盤 EVTB河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 EQS 河村電器産業電灯分電盤 EQS河村電器産業
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 NBV 河村電器産業電灯分電盤 NBV河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
電灯分電盤 EQEW1 河村電器産業電灯分電盤 EQEW1河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付
電灯分電盤 NE 河村電器産業電灯分電盤 NE河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ:ELB)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ(SBサイズ)分岐ブレーカ容量ELB2P1E20A分岐スペース数0
テナント用動力分電盤 TONK 河村電器産業テナント用動力分電盤 TONK河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力分電盤
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
電灯分電盤 NMGS 河村電器産業電灯分電盤 NMGS河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
テナント用動力分電盤 TENK 河村電器産業テナント用動力分電盤 TENK河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力分電盤
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1NV 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1NV河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1NS 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1NS河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1EV 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1EV河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1ES 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1ES河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
主開閉器盤 SNK 河村電器産業主開閉器盤 SNK河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SKN 河村電器産業主開閉器盤 SKN河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)140種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX端子3P200A使用場所屋内用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
主開閉器盤 SEK 河村電器産業主開閉器盤 SEK河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
電灯分電盤 NQ 河村電器産業電灯分電盤 NQ河村電器産業
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
電灯分電盤 NQEW1 河村電器産業電灯分電盤 NQEW1河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付
電灯動力分電盤 NVN 河村電器産業電灯動力分電盤 NVN河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NVE 河村電器産業電灯動力分電盤 NVE河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯分電盤 NQTA 河村電器産業電灯分電盤 NQTA河村電器産業
87,980税込96,778
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
電灯分電盤 NQTB 河村電器産業電灯分電盤 NQTB河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NQTC 河村電器産業電灯分電盤 NQTC河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
電灯分電盤 NS1T 河村電器産業電灯分電盤 NS1T河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
電灯分電盤 NS2 河村電器産業電灯分電盤 NS2河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路二次送りスイッチ付
電灯分電盤 NSH 河村電器産業電灯分電盤 NSH河村電器産業
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
電灯動力分電盤 NSNK 河村電器産業電灯動力分電盤 NSNK河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 NVNK 河村電器産業電灯動力分電盤 NVNK河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯分電盤 EVTC 河村電器産業電灯分電盤 EVTC河村電器産業
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
動力分電盤 ONK1T 河村電器産業動力分電盤 ONK1T河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
一次送りMCB付動力分電盤
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
電灯動力分電盤 EVN 河村電器産業電灯動力分電盤 EVN河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
電灯動力分電盤 EVEK 河村電器産業電灯動力分電盤 EVEK河村電器産業
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤