絞り込み
分岐回路数
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
横(mm)
  • 408
  • 400(163)
  • 449(54)
  • 450(121)
  • 470(50)
  • 483(58)
  • 500(387)
  • 510(96)
  • 517(73)
  • 518(49)
  • 544(59)
  • 550(55)
  • 551(74)
  • 578(66)
  • 600(145)
  • 612(71)
  • 619(54)
  • 646(77)
  • 680(54)
  • 687(58)
  • 700(66)
縦(mm)
  • 210(1)
  • 250(4)
  • 340(19)
深さ(mm)
  • 65(5)
  • 124(19)
  • ホワイト(24)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(24)
Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スッキリ21横一列40A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形ホワイトタイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21深さ(mm)65縦(mm)250相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 Panasonic(パナソニック)FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応ベース形状の変更により、施工性が向上スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)65縦(mm)210入数1台アース端子実装数6連式1個
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・IH対応縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)340ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダードPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード標準タイプリミッタースペース無
仕様標準タイプ材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250横(mm)408回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤