絞り込み
分岐回路数
  • 2(9)
  • 3(11)
  • 4(14)
  • 5(8)
  • 6(11)
  • 7(7)
  • 8(10)
  • 10(15)
  • 12(9)
  • 14(4)
  • 16(14)
  • 20(8)
  • 22(10)
  • 28(12)
  • 30(6)
  • 34(8)
  • 36(5)
  • 40(10)
  • 50(6)
  • 52(5)
横(mm)
  • 250(1)
  • 500(29)
  • 510(1)
  • 600(15)
  • 650(2)
  • 700(1)
  • 800(2)
  • 1200(2)
縦(mm)
  • 800(8)
  • 815(7)
  • 900(8)
  • 915(8)
  • 1000(17)
  • 1015(7)
  • 1100(20)
  • 1115(8)
  • 1200(28)
  • 1215(8)
  • 1300(24)
  • 1315(7)
  • 1400(22)
  • 1415(5)
  • 1500(25)
  • 1600(23)
  • 1700(8)
  • 1800(13)
  • 1900(10)
  • 2000(8)
深さ(mm)
  • 200
  • 16(5)
  • 65(8)
  • 75(13)
  • 80(3)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 105(2)
  • 110(61)
  • 111(51)
  • 118(63)
  • 120(104)
  • 124(158)
  • 140(14)
  • 160(128)
  • 250(16)
  • 350(3)
  • クリーム(39)
  • シルバー(1)
  • ブラック(1)
  • ブロンズ(1)
  • ベージュ(42)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • 河村電器産業(43)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カメダデンキ(1)
河村電器産業・Panasonic(パナソニック)・カメダデンキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
電灯分電盤 EQ 河村電器産業電灯分電盤 EQ河村電器産業
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
クイック支柱(固定式) カメダデンキクイック支柱(固定式)カメダデンキ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
材質(本体)鋼板、鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
動力分電盤 CML 河村電器産業動力分電盤 CML河村電器産業
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
動力分電盤 CMN 河村電器産業動力分電盤 CMN河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
電灯分電盤 ENV 河村電器産業電灯分電盤 ENV河村電器産業
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
動力分電盤 MEC 河村電器産業動力分電盤 MEC河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐ELB)
深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量ELB3P100AF100A分岐スペース数0
動力分電盤 MNC 河村電器産業動力分電盤 MNC河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤(主幹ELB分岐MCB)
深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
動力分電盤 MNCN 河村電器産業動力分電盤 MNCN河村電器産業
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
電灯分電盤 EQEW1 河村電器産業電灯分電盤 EQEW1河村電器産業
269,800税込296,780
1個
21日以内出荷
eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付
テナント用動力分電盤 TONK 河村電器産業テナント用動力分電盤 TONK河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力分電盤
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用動力分電盤 TENK 河村電器産業テナント用動力分電盤 TENK河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力分電盤
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1NV 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1NV河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1NS 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1NS河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1EV 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1EV河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯分電盤 T1ES 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1ES河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
主開閉器盤 SNK 河村電器産業主開閉器盤 SNK河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SEK 河村電器産業主開閉器盤 SEK河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
電灯分電盤 NQ 河村電器産業電灯分電盤 NQ河村電器産業
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
電灯分電盤 NQEW1 河村電器産業電灯分電盤 NQEW1河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付
電灯分電盤 NS12-14W 河村電器産業電灯分電盤 NS12-14W河村電器産業
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
電灯分電盤 NSO 河村電器産業電灯分電盤 NSO河村電器産業
76,980税込84,678
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
簡易型引込分電盤 NWN 河村電器産業簡易型引込分電盤 NWN河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200種類ホーム分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
動力分電盤 ONKO 河村電器産業動力分電盤 ONKO河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKB河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKB河村電器産業
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
テナント用電灯動力分電盤 TES3 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TES3河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(ELB3P)
テナント用電灯動力分電盤 TESK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TESK河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯動力分電盤 TEV3 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TEV3河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(ELB3P)
テナント用電灯動力分電盤 TEVK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TEVK河村電器産業
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯動力分電盤 TNS3 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TNS3河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(MCB3P)
テナント用電灯動力分電盤 TNSK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TNSK河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯動力分電盤 TNV3 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TNV3河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(MCB3P)
テナント用電灯動力分電盤 TNVK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TNVK河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
電灯分電盤 ESO 河村電器産業電灯分電盤 ESO河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 ES 河村電器産業電灯分電盤 ES河村電器産業
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業産業用交流集電箱 PVSA河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
産業用直流集電箱 PVS-A 河村電器産業産業用直流集電箱 PVS-A河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
動力分電盤 ENKO 河村電器産業動力分電盤 ENKO河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤