絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業(15)
  • 日東工業(2)
  • 内外電機(1)
  • カメダデンキ(1)
分岐回路数
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 52(1)
横(mm)
  • 500(1)
  • 600(12)
  • 650(2)
  • 800(5)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
縦(mm)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 615(1)
  • 700(2)
  • 715(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1215(4)
  • 1315(2)
  • 1415(2)
  • 1500(2)
  • 1515(1)
  • 1600(7)
  • 1615(1)
  • 1700(1)
  • 1715(3)
  • 1800(4)
  • 1815(2)
  • 1900(2)
  • 2000(3)
深さ(mm)
  • 250
  • 16(5)
  • 65(8)
  • 75(14)
  • 80(4)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 110(61)
  • 111(52)
  • 118(63)
  • 120(249)
  • 124(161)
  • 140(20)
  • 160(325)
  • 200(125)
  • 300(3)
  • 350(4)
  • クリーム(12)
  • ベージュ(14)
クリーム・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流集電箱 日東工業直流集電箱日東工業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
種類標準分電盤
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
379,800税込417,780
1台
35日以内出荷から89日以内出荷
種類標準分電盤
クイック支柱(固定式) カメダデンキクイック支柱(固定式)カメダデンキ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
材質(本体)鋼板、鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 EQEW1 河村電器産業電灯分電盤 EQEW1河村電器産業
439,800税込483,780
1個
21日以内出荷
eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付
主開閉器盤 SEKO 河村電器産業主開閉器盤 SEKO河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
電灯分電盤 NQEW1 河村電器産業電灯分電盤 NQEW1河村電器産業
429,800税込472,780
1個
21日以内出荷
eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付
自立型電灯分電盤 JES 河村電器産業自立型電灯分電盤 JES河村電器産業
399,800税込439,780
1個
21日以内出荷
自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
引込開閉器盤 PEKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB河村電器産業
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SNKO 河村電器産業主開閉器盤 SNKO河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
産業用直流集電箱(平置きタイプ) PVSY-A 河村電器産業産業用直流集電箱(平置きタイプ) PVSY-A河村電器産業
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
深さ(mm)250クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類標準分電盤出力端子台400A定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750板厚(mm)本体1.6、扉1.6保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業産業用交流集電箱 PVSA河村電器産業
329,800税込362,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
産業用直流集電箱 PVS-A 河村電器産業産業用直流集電箱 PVS-A河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
動力分電盤屋外用 内外電機動力分電盤屋外用内外電機
319,800税込351,780
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
自立型電灯分電盤 JENV 河村電器産業自立型電灯分電盤 JENV河村電器産業
399,800税込439,780
1個
21日以内出荷
自立型電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0
自立型動力分電盤 JMNC 河村電器産業自立型動力分電盤 JMNC河村電器産業
429,800税込472,780
1個
21日以内出荷
自立型幹線分岐用動力分電盤
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P100A分岐スペース数0
自立型動力分電盤 JENK 河村電器産業自立型動力分電盤 JENK河村電器産業
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷
自立型動力分電盤
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
自立型動力分電盤 JCML-D 河村電器産業自立型動力分電盤 JCML-D河村電器産業
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷
自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)1600横(mm)600深さ(mm)250質量(kg)111種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形分岐回路数9主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P100A分岐スペース数0
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP 河村電器産業産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP河村電器産業
539,800税込593,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤