絞り込み
分岐回路数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
横(mm)
  • 133(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
縦(mm)
  • 482(1)
  • 900(1)
  • 915(1)
  • 1015(1)
  • 1415(1)
深さ(mm)
  • 300
  • 16(3)
  • 75(3)
  • 100(71)
  • 110(12)
  • 111(33)
  • 118(4)
  • 120(220)
  • 124(127)
  • 125(1)
  • 140(9)
  • 160(308)
  • 175(1)
  • 200(122)
  • 202(1)
  • 234.5(1)
  • 250(18)
  • 350(3)
  • ベージュ(1)
ブランド
  • 河村電器産業(2)
  • 日東工業(1)
河村電器産業・日東工業
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流集電箱 日東工業直流集電箱日東工業
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
種類標準分電盤
ユニット型分電盤(19インチラックマウント) 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント)河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
縦(mm)482深さ(mm)300種類ホーム分電盤分岐ブレーカ種類配線用遮断器
産業用直流集電箱 PVS-A 河村電器産業産業用直流集電箱 PVS-A河村電器産業
319,800税込351,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤