絞り込み
分岐回路数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
横(mm)
  • 115(1)
  • 145(1)
  • 225(1)
  • 295(1)
縦(mm)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 295(1)
深さ(mm)
  • 53
  • 16(5)
  • 65(8)
  • 75(13)
  • 80(3)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 105(2)
  • 110(61)
  • 111(51)
  • 118(63)
  • 120(104)
  • 124(158)
  • 140(14)
  • 160(128)
  • 200(45)
  • 250(16)
  • 350(3)
  • ホワイト(2)
ブランド
  • 日東工業(2)
日東工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤