絞り込み
分岐回路数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(6)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
横(mm)
  • 314(4)
  • 348(4)
  • 350(2)
  • 382(5)
  • 384(1)
  • 416(8)
  • 418(1)
  • 450(6)
  • 484(6)
  • 518(8)
  • 552(7)
  • 586(3)
  • 620(1)
  • 654(1)
縦(mm)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 325(11)
深さ(mm)
  • 75
  • 16(5)
  • 65(8)
  • 80(3)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 105(2)
  • 110(61)
  • 111(51)
  • 118(63)
  • 120(104)
  • 124(158)
  • 140(14)
  • 160(128)
  • 200(45)
  • 250(16)
  • 350(3)
  • ホワイト(11)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • テンパール工業(2)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無テンパール工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付テンパール工業
10,980税込12,078
1面
当日出荷から6日以内出荷
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)75(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤