絞り込み
分岐回路数
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
横(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 320(1)
  • 418(1)
縦(mm)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
深さ(mm)
  • 80
  • 16(5)
  • 65(8)
  • 75(13)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 105(2)
  • 110(61)
  • 111(51)
  • 118(63)
  • 120(104)
  • 124(158)
  • 140(14)
  • 160(128)
  • 200(45)
  • 250(16)
  • 350(3)
  • クリーム(1)
ブランド
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テンパール工業(1)
日東工業・Panasonic(パナソニック)・テンパール工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付テンパール工業
21,980税込24,178
1面
当日出荷から6日以内出荷
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
EASYウォールパネル 上部入線用アダプタ Panasonic(パナソニック)EASYウォールパネル 上部入線用アダプタPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
32日以内出荷
深さ(mm)80横(mm)320

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤