絞り込み
ブランド
  • RUPES
  • モノタロウ(701)
  • JTC(2,005)
  • MAZDA(マツダ)(216,547)
  • NAKANO(6,710)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • エスアンドエスサイクル(627)
  • エスコ(1,019)
  • カーメイト(594)
  • スズキ(21,186)
  • スバル(36,110)
  • スバルアクセサリー(832)
  • ダイハツ(16,054)
  • トヨタ(140,040)
  • ニッサン(87,650)
  • ホンダ(45,376)
  • ミツビシ(138,028)
  • メディアカバーマーケット(1,766)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • 工進(801)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジバフイエローFINE細目 RUPES

    スポンジバフイエローFINE細目

    RUPES
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
  • スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPES

    スポンジバフ白ULTRAFINE極細

    RUPES(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
  • ウールバフ ブルー COARSE RUPES

    ウールバフ ブルー COARSE

    RUPES
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
    危険物の類別非危険物
  • スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES

    スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)

    RUPES
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
  • ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES

    ウールバフ イエロー MEDIUM

    RUPES(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
    危険物の類別非危険物
  • ポリッシングコンパウンド(細目) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(細目)

    RUPES
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
    用途中細目~極細研磨剤液色薄水色目の粗さ中細目~極細危険物の類別非危険物
  • ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(微粒子)

    RUPES(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
    用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(超微粒子)

    RUPES(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
    用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色白目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ RUPES

    RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ

    RUPES
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70H危険物の類別非危険物
  • RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ RUPES

    RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ

    RUPES
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物
  • RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ RUPES

    RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ

    RUPES
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ

    RUPES
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
  • UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド RUPES

    UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド

    RUPES
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2 in 1タイプです。RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴です。環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き容易なクリーニングを実現します。
    用途研磨と同時に簡易コーティングをかけたい時に液色ピンク危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ

    RUPES
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
  • ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPES

    ダブルアクションポリッシャースターターセット

    RUPES
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1セット
    当日出荷
    ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500
  • RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ RUPES

    RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ

    RUPES
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ

    RUPES
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ

    RUPES
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    欠品中
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ

    RUPES
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    欠品中
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~5200本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125パッド径(Φmm)125
  • RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ

    RUPES
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    欠品中
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
  • UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド RUPES

    UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド

    RUPES
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプです。ワンステップで軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを生み出します。UNO PROTECTはあまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮しますので、エクスプレスディテーリングサービスや数をこなす施工店での作業、カーディラー、カーオークションなどに最適です。
    用途研磨と同時に高光沢なワックスをかけたい時に容量(mL)1000液色白危険物の類別非危険物
  • ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ロングネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    欠品中
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、3mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド51Φ
  • 9.DA100B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES

    9.DA100B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

    RUPES
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
    寸法(mm)マジック部:80直径(Φmm)バフ:100危険物の類別非危険物
  • UNO PURE ポリッシングコンパウンド(超微粒子)500ml RUPES

    UNO PURE ポリッシングコンパウンド(超微粒子)500ml

    RUPES
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    6日以内出荷
    多用途の超微粒子目研磨剤。極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても展示車のような仕上がりを実現。充填剤(一時的なバフ目消しのような材料/成分)を使用せずとも、上質な使用感を獲得。ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用可能。RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINEを使用することで、最高の性能を発揮。
    危険物の類別非危険物
  • UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド500ml RUPES

    UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド500ml

    RUPES
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    6日以内出荷
    コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプ。一工程で軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを実現。あまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮するため、短時間での簡易的な車両美装サービスや数をこなす施工店での作業、カーディーラー、カーオークションなどに最適。
    危険物の類別非危険物
  • UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド500ml RUPES

    UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド500ml

    RUPES
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    6日以内出荷
    優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2in1タイプ。RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴。環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き、容易な手入れを実現。
    危険物の類別非危険物
  • 9.DAULTRAFINE500 ポリッシングコンパウンド500ml RUPES

    9.DAULTRAFINE500 ポリッシングコンパウンド500ml

    RUPES
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    ダブルアクションポリッシャー用の超微粒子研磨剤。RUPES独自の最新研磨技術により、BigFootポリッシングシステムとの併用で高い透明感と光沢を実現。柔らかい塗装や曇りが出やすい塗装に適し、特に濃色車のショーカー仕上げに最適。充填剤不使用で、扱いやすく拭き取りも容易。鈑金塗装現場でも使用でき、幅広い業界・用途の超微粒子仕上げに対応。
    危険物の類別非危険物
  • 9.DAULTRAFINE250 ポリッシングコンパウンド250ml RUPES

    9.DAULTRAFINE250 ポリッシングコンパウンド250ml

    RUPES
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    ダブルアクションポリッシャー用の超微粒子研磨剤。RUPES独自の最新研磨技術により、BigFootポリッシングシステムとの併用で高い透明感と光沢を実現。柔らかい塗装や曇りが出やすい塗装に適し、特に濃色車のショーカー仕上げに最適。充填剤不使用で、扱いやすく拭き取りも容易。鈑金塗装現場でも使用でき、幅広い業界・用途の超微粒子仕上げに対応。
    危険物の類別非危険物
  • 9.DAULTRAFINE1000 ポリッシングコンパウンド1000ml RUPES

    9.DAULTRAFINE1000 ポリッシングコンパウンド1000ml

    RUPES
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    6日以内出荷
    ダブルアクションポリッシャー用の超微粒子研磨剤。RUPES独自の最新研磨技術により、BigFootポリッシングシステムとの併用で高い透明感と光沢を実現。柔らかい塗装や曇りが出やすい塗装に適し、特に濃色車のショーカー仕上げに最適。充填剤不使用で、扱いやすく拭き取りも容易。鈑金塗装現場でも使用でき、幅広い業界・用途の超微粒子仕上げに対応。
    危険物の類別非危険物
  • 9.DAFINE500 ポリッシングコンパウンド(微粒子)500ml RUPES

    9.DAFINE500 ポリッシングコンパウンド(微粒子)500ml

    RUPES
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    6日以内出荷
    度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤。RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用が可能。RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを使用することで、優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供。
    危険物の類別非危険物
  • 9.DACOARSE500 ポリッシングコンパウンド(細目)500ml RUPES

    9.DACOARSE500 ポリッシングコンパウンド(細目)500ml

    RUPES
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    6日以内出荷
    粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンド。あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を実現。ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮。
    危険物の類別非危険物
  • ショートネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ショートネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    4日以内出荷
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ回転数(min-1[r.p.m])2000~5000本体質量(g)705(バッテリー込)全長(cm)30(電池パック装着時)オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)50
  • 9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES

    9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

    RUPES
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
    寸法(mm)マジック部:160直径(Φmm)バフ:180危険物の類別非危険物
  • 9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES

    9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

    RUPES
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
    寸法(mm)マジック部:130直径(Φmm)バフ:150危険物の類別非危険物