絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NAVIC(ナヴィック)

NAVIC(ナヴィック)のページです。NAVIC(ナヴィック)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作NAVIC(ナヴィック)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命【センサー】約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
アルコールチェッカー 50回記録機能付き NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー 50回記録機能付きNAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。 口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。 電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。 測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。 メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。 タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
寸法(mm)23×90×15質量(g)24.5センサー半導体ガスセンサー材質ABS樹脂電源充電式入力電圧(V)USB 5/1A (typeC)付属品USB typeC-typeA変換ケーブル寿命【センサー】約1100回メモリー数50回分使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3検知時間(秒)20使用可能回数最大300(満充電)
マイクロファイバークロス 洗車用タオル NAVIC(ナヴィック)マイクロファイバークロス 洗車用タオルNAVIC(ナヴィック)
4,598税込5,058
1箱(20枚)
6日以内出荷
洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!極細繊維加工でキズが付きにくい!ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!耐久性UP!拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!吸水性バツグン!極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!使い方は無限大!洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)2×500×500質量(g/枚)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護養生テープ 20cm×100m NAVIC(ナヴィック)表面保護養生テープ 20cm×100mNAVIC(ナヴィック)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
車載特化非常用セット(20点) NAVIC(ナヴィック)車載特化非常用セット(20点)NAVIC(ナヴィック)
3,698税込4,068
1セット
6日以内出荷
・車のプロが考えた車載特化の非常用セットです。【特徴】・車で移動中、もしも事故や故障をしてしまったら…いざという時に備えて安心!・車内で邪魔にならないコンパクト設計で座席下やトランクに収まります。さらに裏面には滑り止めがあり、走行中にずり動くこともありません。・備えあれば患いなし!充実の20点セット!・20点が1つのバックに収納されているので、持ち運びも簡単!
セット内容三角停止板、アルミブランケット(160cm×210cm)1個、包帯(8cm×4m)1個、包帯(6cm×4m)1個、パッド付き包帯(8cm×10m)1個、パッド付き包帯(10cm×12m)1個、テープ(2.5cm×5m)1個、止血帯(2.5cm×45cm)1個、ハサミ(15cm)1個、綿紗(10cm×10cm 2枚入)3パック、綿棒(20本入り)1パック、ピンセット(8.9cm)1個、安全ピン(3.2cm)10個、レスキューハンマー 1個、蛍光安全ベスト 1個、携帯ミニトイレ 1個、レインコート 1個、軍手 1個、マルチツール 1個、手動式発電LEDライト 1個寸法(mm)435×60×130
手動式発電LEDライト NAVIC(ナヴィック)手動式発電LEDライトNAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
・手動式発電 LEDライトです。・レバーを繰り返し握るだけでライトが点灯する手動発電式のLED懐中電灯です。・充電も電池も不要なので一つ持っているだけで災害時に役立ちます。・停電時、災害などの非常時、帰宅時の夜道、アウトドアなど様々なシーンで活用できます。
寸法(mm)約100×30×50
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 NAVIC(ナヴィック)ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材NAVIC(ナヴィック)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。
セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×25
携帯ミニトイレ グレー NAVIC(ナヴィック)携帯ミニトイレ グレーNAVIC(ナヴィック)
199税込219
1個
6日以内出荷
・災害や渋滞などの緊急時に大活躍!携帯ミニトイレ(グレー)です。・色違いにブルーもあります。ポイント1.コンパクト設計バックやポケットにも収納可能!持ち運びに便利なサイズ感(W 130mm×D 70mm×H 10mm)ポイント2.大容量 800cc成人男性の1回の平均尿量は200~400cc、つまり2~4回使用可能!ポイント3.強力吸収三層構造が水分を瞬時に凝固してこぼれない!ポイント4.安心のユニセックスデザイン開口が広いため、立っていても座っていても使用可能!ポイント5.すぐに使える難しい組み立ては一切不要!どなたでも簡単に使えます!ポイント6.様々な場面で大活躍高速道路などの渋滞時、災害時の避難所など、断水時、キャンプや登山などのアウトドア時もちろんエチケット袋としても使用可能です。
寸法(mm)約130×10×70容量(mL)800
携帯ミニトイレ ブルー NAVIC(ナヴィック)携帯ミニトイレ ブルーNAVIC(ナヴィック)
199税込219
1個
6日以内出荷
・災害や渋滞などの緊急時に大活躍!携帯ミニトイレ(ブルー)です。・色違いにグレーもあります。ポイント1.コンパクト設計バックやポケットにも収納可能!持ち運びに便利なサイズ感(W 130mm×D 70mm×H 10mm)ポイント2.大容量 800cc成人男性の1回の平均尿量は200~400cc、つまり2~4回使用可能!ポイント3.強力吸収三層構造が水分を瞬時に凝固してこぼれない!ポイント4.安心のユニセックスデザイン開口が広いため、立っていても座っていても使用可能!ポイント5.すぐに使える難しい組み立ては一切不要!どなたでも簡単に使えます!ポイント6.様々な場面で大活躍高速道路などの渋滞時、災害時の避難所など、断水時、キャンプや登山などのアウトドア時もちろんエチケット袋としても使用可能です。
寸法(mm)約130×10×70容量(mL)800
NAVIC リアスライドガラス NAVIC(ナヴィック)NAVIC リアスライドガラスNAVIC(ナヴィック)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
ステアリングスイッチ対応ホンダ用24Pハーネス NAVIC(ナヴィック)ステアリングスイッチ対応ホンダ用24PハーネスNAVIC(ナヴィック)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)24P
ステアリングリモコンハーネス20ピン NAVIC(ナヴィック)ステアリングリモコンハーネス20ピンNAVIC(ナヴィック)
1,170税込1,287
1個
6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)20P
ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネス NAVIC(ナヴィック)ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネスNAVIC(ナヴィック)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用メーカースズキピン数(ピン)20P
NAVIC リアスライドガラス NAVIC(ナヴィック)NAVIC リアスライドガラスNAVIC(ナヴィック)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ステアリングリモコンハーネス28ピン NAVIC(ナヴィック)ステアリングリモコンハーネス28ピンNAVIC(ナヴィック)
1,170税込1,287
1個
6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(28ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)28P
日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネス NAVIC(ナヴィック)日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネスNAVIC(ナヴィック)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用メーカー日産ピン数(ピン)20P
【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット NAVIC(ナヴィック)【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセットNAVIC(ナヴィック)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
1. エネルギーコストを大幅削減 従来の発電機と比べ、長期的な視点でみると大幅なコストダウンを見込めます。振動や排気ガスの発生も無く環境にも優しい製品です。 2. 液漏れしないバッテリーで安心・安全 液漏れしないバッテリーを使用しています。そのため液漏れによる火災や硫化水素発生の心配がありません。 3. AC100 / DC 12V対応 AC100V及びDC12Vの電気供給が可能で正弦波インバーターの採用により各種機器に対応しています。タイマー機能を利用して、設定した時間帯での自動運転も可能です。 4.手間いらずで楽チン 燃料を給油する必要がないのでガソリン等の燃料漏れの心配がなく、給油の手間がかからないので人件費削減にもつながります。
用途電源のない地域での電力供給に。セット内容本体、ソーラーパネル100W×2枚質量(kg)46容量88Ah(20HR)電源(V)AC100コンセント×2、DC12×1定格出力(W)インバーター:200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×270×370関連資料質問集(0.49MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 大破滅失・免責についての料金目安(0.5MB)取扱説明書(38.92MB)サービス分類レンタル
カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キットNAVIC(ナヴィック)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応