カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品(2)
      • バッテリー・電装(2)
      • タイヤ・足回り(25)
      • カー用品(14)
      • 自動車純正部品(338)

自動車用品 :「ROSS」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
  • カロッツェリア
  • カロッツェリア スピーカー
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイスドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属エンプレイス
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
Wi-Fi通信機能搭載で専用アプリに映像が保存できるドライブレコーダー運転中の万が一をしっかり記録microSDカード:8~32GB(Class10以上)フロントカメラ:200万画素リアカメラ:100万画素視野角:対角130度/水平100度/垂直80度解像度:FHD1920×1080フレームレート:27.5fps(※NDR-RC243W リア27.5fps)マイク、スピーカー内蔵Gセンサー:3軸Gセンサー入力電源:DC12V/24Vに対応電源電圧:DC5V最大消費電流:1100mA動作温度:-10~60度録画:常時 1分、イベント録画および手動録画の録画時間は常時録画に連動します。動画ファイル形式:MP4
用途ドライブレコーダーとして。もしもの事故の備えに。あおり運転 Gセンサー 音声録音 手動録画 常時録画 イベント録画 常時録画質量(g)65(レンズ部、ブランケット部を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×2.2
(96100)COSOLE ASSY.ROOF(SHOP ホンダ(96100)COSOLE ASSY.ROOF(SHOPホンダ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
(90154)SCREW, CROSSREC トヨタ(90154)SCREW, CROSSRECトヨタ
88税込97
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10W amexドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10Wamex
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダーコンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置前方カメラは高精細WQHD録画に対応HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)追突・あおり運転対策として後方録画が有効初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ品番 AMEX-A10Wセンサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS 内蔵Gセンサー (3段階+OFF)対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)付属メモリー microSDカード 16GB電源電圧 12V専用シガープラグサイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値本体質量 90g(取付ブラケットを含む)動作温度範囲 -20℃~65℃
用途ドライブレコーダー 前後録画 12V用仕様【Gセンサー】○(3段階+OFF)付属品microSDカード 16GB電源電圧12V専用シガープラグセンサー【走行時画素】(前方)約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)、(後方)約200万画素 / 1/3 CMOS解像度【録画】(前方)WQHD(2560×1440)27.5fps、(後方)Full HD(1920×1080)25fps液晶モニター3.18インチ IPS液晶対応メモリーカードmicroSDカード ~128GB(Class10以上)実撮影画角前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)、後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS内蔵
(ZC035)DEFROSTER ASSY 三菱ふそう(ZC035)DEFROSTER ASSY三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(ZC047)DEFROSTER ASSY 三菱ふそう(ZC047)DEFROSTER ASSY三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(ZC025)DEFROSTER ASSY 三菱ふそう(ZC025)DEFROSTER ASSY三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(57167)GUSSET, FR CROS トヨタ(57167)GUSSET, FR CROSトヨタ
879税込967
1個
4日以内出荷
純正交換型ミラータイプドラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO純正交換型ミラータイプドラレコ(車内リアカメラ)PORMIDO
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8~128GBのmicroSDカードに対応】。高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。
純正交換型ミラータイプドラレコ(車外リアカメラ) PORMIDO純正交換型ミラータイプドラレコ(車外リアカメラ)PORMIDO
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8~128GBのmicroSDカードに対応】。高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。
(90153)SCREW, CROSSRECESS トヨタ(90153)SCREW, CROSSRECESSトヨタ(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
(58127)REINFORCE, FR CROSS トヨタ(58127)REINFORCE, FR CROSSトヨタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90150)SCREW, CROSSREC トヨタ(90150)SCREW, CROSSRECトヨタ
77税込85
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(43489)WASHER, CROSS G トヨタ(43489)WASHER, CROSS Gトヨタ(1件のレビュー)
369税込406
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(90041)SCREW, CROSSREC トヨタ(90041)SCREW, CROSSRECトヨタ
129税込142
1個
欠品中
(90153)SCREW, CROSSREC トヨタ(90153)SCREW, CROSSRECトヨタ
77税込85
1個
3日以内出荷
液晶保護フィルム フォルクスワーゲン VW  ポロ 6 代目 AW 型 ナビフィルム T- ロック T-cross ナビ ( 8 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フォルクスワーゲン VW ポロ 6 代目 AW 型 ナビフィルム T- ロック T-cross ナビ ( 8 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種フォルクスワーゲン VW ポロ 6 代目 AW 型 ナビフィルム T- ロック T-cross ナビ ( 8 インチ )容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
CROSS MBR COMPL F4WD スバルCROSS MBR COMPL F4WDスバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
CROSS MBR COMPL F2WD スバルCROSS MBR COMPL F2WDスバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
CROSS MBR COMPL  TB スバルCROSS MBR COMPL TBスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(32910)RODーCROSS ニッサン(32910)RODーCROSSニッサン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(82000)PROTECTOR-CROSS ニッサン(82000)PROTECTOR-CROSSニッサン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(82004)BAR ASSY-CROSS ニッサン(82004)BAR ASSY-CROSSニッサン
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
(82004)MBR ASSY-CROSS ニッサン(82004)MBR ASSY-CROSSニッサン
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
(82006)BRACKET-CROSS ニッサン(82006)BRACKET-CROSSニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(75614)MBR ASSY-CROSS ニッサン(75614)MBR ASSY-CROSSニッサン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(77514)MBR-CROSS,1ST ニッサン(77514)MBR-CROSS,1STニッサン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(77823)MBR-CROSS RR FL ニッサン(77823)MBR-CROSS RR FLニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(12250)CROSS MEMBER 三菱ふそう(12250)CROSS MEMBER三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(12051)CROSS MEMBER 三菱ふそう(12051)CROSS MEMBER三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(12251)CROSSMEMBER 三菱ふそう(12251)CROSSMEMBER三菱ふそう
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
(12850)CROSSMEMBER,NO.2 三菱ふそう(12850)CROSSMEMBER,NO.2三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(12851)CROSSMEMBER NO3 三菱ふそう(12851)CROSSMEMBER NO3三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(12850)CROSSMEMBER NO2 三菱ふそう(12850)CROSSMEMBER NO2三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(12250)CROSSMEMBER NO3 三菱ふそう(12250)CROSSMEMBER NO3三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(12250)CROSSMEMBER 三菱ふそう(12250)CROSSMEMBER三菱ふそう
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
(12507)SHAFT CROSS 三菱ふそう(12507)SHAFT CROSS三菱ふそう
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
(12253)CROSSMEMBER 三菱ふそう(12253)CROSSMEMBER三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(12050)CROSSMENBER 三菱ふそう(12050)CROSSMENBER三菱ふそう
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
(17608)CROSS SHAFT ASSY OUTER 三菱ふそう(17608)CROSS SHAFT ASSY OUTER三菱ふそう
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
cross 替え芯特集
おすすめ人気ランキング