カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品(6)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(5)
- 自動車用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

マグネットツールホルダー(保護カバー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12色黒奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
THULE ハル・ア・ポート Aero TH849
THULE¥64,980税込¥71,4781セット(2個)6日以内出荷・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2質量(kg)6.8外形寸法(cm)46×20×44
THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT
THULE¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷・THULEのルーフラック、キャニオンXT 859です。・頑丈、軽量なスチールパイプ製のスタイリッシュなバスケットです。・スタイリッシュで機能的なさりげないデザインで、サイドウォールは積み下ろしがしやすいようテーパード形状です。・THULEのアタッチメントを取り付けると、積荷の安定性を上げ、さらに多くのギアを乗せることができたり、積載エリアを延長することもできます。・積荷の上の気流を整えるウインドフェアリングが付属しています。仕様●ウイングバー対応:○●スクエアバー対応:○質量(kg)12.3外形寸法(cm)L127×W104×H15ロック4504(別売り)
THHULE キャニオン エクステンションXT TH8591XT
THULE¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷・THULEのルーフラック延長キット、エクステンション 8591XTです。・THULE Canyon 859XTを51cm延長できるキットです。
ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
THULE ハル・ア・ポート XTR TH848004
THULE¥54,980税込¥60,4781セット(2個)6日以内出荷・THULEのカヤックキャリア、848004です。・Thule Hull-a-Port XTR は角度を2段階に調整でき、最大2艇のカヤックを積載可能です。・使用しない時は折り畳みができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・バーへの固定方法はベルト式です。2艇目のカヤックを積載するにはストラップおよびロープの追加が必要です。・スクエアバー、ウイングバーEVO、ウイングバーエッジ に対応します。仕様積載数:カヤックx2(1艇 最大34kg、2艇 計59kgまで)質量(kg)5.6
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
スライドピンほじほじ
JTC¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応