絞り込み
ブランド
  • オットキャスト
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,512)
  • ALPINE(162)
  • Bullcon(74)
  • carrozzeria(50)
  • KICKER(48)
  • データシステム(40)
  • Pioneer(パイオニア)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • JVCケンウッド(31)
  • 槌屋ヤック(24)
  • ブロードウォッチ(19)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • Beat-Sonic(15)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • KENWOOD(13)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • アークヒル(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱
5日以内出荷
OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
超ミニ Cube 3.0 アダプター オットキャスト超ミニ Cube 3.0 アダプターオットキャスト
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
OTTOAIBOX E2 オットキャストOTTOAIBOX E2オットキャスト
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。
セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
OTTOAIBOX P3 Pro オットキャストOTTOAIBOX P3 Proオットキャスト
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
Play2Video Ultra オットキャストPlay2Video Ultraオットキャスト
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト
28,980税込31,878
1箱
当日出荷
OttoCast社製ScreenFlowでドライブを快適に。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok liteが初期搭載されており、Spotify、Disney+、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリをダウンロードして利用も可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen内アプリの組合せのみ。)Android13を搭載し、microSDカードも256GBまで対応。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)570本体サイズ(mm)107×40×20使用CPU4コアOSAndroid13Bluetoothデュアル対応
Mirror Touch オットキャストMirror Touchオットキャスト
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ワイヤレスCarPlay化からスマホの双方向ミラーリングまで、ドライブ体験を一段とスマートに進化させる多機能ミラーリングアダプターです。有線CarPlayをワンタッチでワイヤレス化し、車載ディスプレイ上でスマホアプリを直接操作できる双方向タッチミラーリングにも対応。iPhone/Androidどちらでも画面投影が可能で、初回設定後は乗車するだけで自動接続します。
セット内容Ottocast Mirror Touch、USB A to C アダプター、マニュアル対応機種iOS15以上のiPhoneおよびDP(DisplayPort)規格に対応したAndroidスマートフォン
MINI 2.0 アダプター オットキャストMINI 2.0 アダプターオットキャスト
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
有線CarPlay/Android Auto搭載車を、わずか数秒でワイヤレス化できる超ミニサイズ設計。マップ操作、通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで、車内エンタメを快適に拡張します。アプリのインストールや面倒な初期設定は一切不要。USBに差し込むだけのプラグ&プレイ設計で、すぐに使用できます。さらに、本モデルはワンタッチでシステム切り替えに対応。ボタンひとつで CarPlay ? Android Auto を簡単に切り替えできます。接続済みデバイスを記憶し、エンジン始動と同時に高速自動再接続。OttoPilotアプリによる自動アップデートで、常に最新の互換性と安定性を維持します。
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayまたは有線接続されたAndroid Autoを搭載した車両(2016年以降)セット内容ワイヤレスCarPlayアダプター、USBプラグアダプター(Type-A to C)、90°USBプラグアダプター(Type-A to A)、ユーザーマニュアル対象機種Androidワイヤレス:Android(Android 11.0以上)、ワイヤレスCarPlay:iPhone(iOS 10.0以上)
Car Tv Mate Max オットキャストCar Tv Mate Maxオットキャスト
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
OTTOCAST 第2世代リモコン オットキャストOTTOCAST 第2世代リモコンオットキャスト
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.1×15.5×132.7
OTTOAIBOX P3 オットキャストOTTOAIBOX P3オットキャスト
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップを搭載し、USBに接続するだけで純正ナビ画面をAndroidタブレット化できる車載ガジェットです。Android 12を搭載し、Google Playストアから動画・音楽・ナビなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにMini HDMI出力により外部モニターへ1080Pで映像出力でき、後席モニターとしても活用できます。スプリットスクリーンにも対応し、ナビと動画など異なるアプリを同時表示可能。
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ
OTTOAIBOX I3 オットキャストOTTOAIBOX I3オットキャスト
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
BMW専用モデルです、「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、無線Apple CarPlayを搭載したBMW車にUSBでつなぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化できる専用AI BOXです。Android 12を採用し、Google PlayストアからYouTube、Netflix、Spotify、ナビアプリなどお好きなアプリを自由に追加可能。
仕様Android 13セット内容OTTOAIBOX I3、USBケーブル(Type-A to C)、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUQualcomm Snapdragon 6125入力電源USB 5V~1ABluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
Screen Frow オットキャストScreen Frowオットキャスト
28,980税込31,878
1個
欠品中
ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
適合車12V電源ソケットがあるすべての車に対応。普通車、トラック、RVにも使用可能ディスプレイ11.4インチ
Screen AI オットキャストScreen AIオットキャスト
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
Gemini AIアシスタントを内蔵し、音声だけでナビ・音楽・検索まで直感的に操作可能。8コアCPU+4GB RAM+64GB ROMの高性能設計と最新Android 15により、常に高速かつ安定した動作を実現します。ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
適合車全車種ディスプレイ11.4インチ
Cabin Care オットキャストCabin Careオットキャスト
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ミラーでは届かない、後席の安全を、振り返らずに。運転中も視線を前に向けたまま、後席の様子をリアルタイムで確認。暗い車内でもナイトビジョンで、赤ちゃんの表情や小さな変化までしっかり見守れます。150°の広角カメラと角度固定設計で、後席全体を安定して表示。取り付けは工具不要、ママひとりでもかんたん。録画・保存・アップロードは一切なし。車内で”見るだけ”の安心設計です。
Car TV Mate MAX オットキャストCar TV Mate MAXオットキャスト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
Car play Clip オットキャストCar play Clipオットキャスト
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ワイヤレスの自由:有線からワイヤレスCarPlayに簡単に切り替え、煩わしさゼロの快適な体験をスマートディスプレイ:1.6インチの洗練されたスクリーンで、アルバムカバーやデジタル時計、個人写真を表示フレッシュなドライブ:360°通気口クリップディフューザーで、ドライブ中に長続きする香りをコンパクト&多機能:カスタマイズ可能なスクリーンで、ドライブを自分好みに演出即座の接続:インテリジェントチップ技術で、安定かつ高速な接続を実現し、シームレスなCarPlay体験を
セット内容CarPlayClip/ベントクリップ/USBプラグアダプター(Type-A to C)/ケーブルクランプ/香りのディフューザー/ユーザーマニュアル/製品パッケージ使用CPUデュアルコア1.0GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5V動作温度(℃)-20~75Bluetooth5.2Wi-Fi2.4GHz + 5 GHZモニターサイズ1.6適合システムLinux
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)