車用バックカメラ (3) オーディオデッキ/スピーカー (9) ブランド: Beat-Sonic価格: 10,000~50,000円すべて解除
バックカメラ 広角タイプ Beat-Sonic 当日出荷 から 7日以内出荷
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様 映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上 撮像素子 1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー 有効画素数 640(水平)×480(垂直)約31万画素 画角 [水平]約140度、[垂直]約105 同期方式 内部同期 最低照度(Lux) 1 動作温度範囲(℃) -10~50 防水性 IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×23×22 質量(g) 25 設置形態 バックビュー
CD/DVDプレイヤー Beat-Sonic 7日以内出荷
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様 リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス 規格 USB2.0 電源電圧(V) 5 消費電流(A) 最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm) CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18 USBケーブル(m) 1.5 適合車種 アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54) 出力端子 USB Type-Aオス ケーブル長(cm) 20 入力コネクタ USB Type-Aメス
CD/DVDプレイヤー Beat-Sonic 7日以内出荷
新型アルファード/ヴェルファイア専用新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。
仕様 リージョンコード:2(日本市場用) セット内容 DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書 ケーブル長(m) 1.5 電源電圧(V) 5 消費電流(A) 最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm) 158 x 179 x 28 出力端子 USB Type-Cオス
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 7日以内出荷
TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「汎用モデル」をラインナップしました。自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様 リモート出力電流:0.1A、全高調波歪率:0.0001、車両接続用ハーネス:2m セット内容 DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g) 900 電源(V) DC12(マイナスアース) 電源電圧(V) 10-15 周波数特性 20Hz-22kHz 消費電流(A) 0.35(無信号時) 奥行D×幅W×高さH(mm) 170×103×45 S/N比 105dB ヒューズ 250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 最大消費電流(A) 15
純正オーディオ良音キット CH-R Beat-Sonic 9日以内出荷
トヨタ C-HR[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー>
トヨタ C-HR GR SPORT[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー>
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様 【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g) 900 長さ(m) 【車両接続用ハーネス】約2 出力 【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源 DC12V(マイナスアース) 電源電圧 10V-15V 対応OS Windows7、8、10、11 出力電流(A) (リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×103×45 入力 【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性 20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A) (最大)15、(無信号時)0.35 S/N比 105dB ヒューズ 250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子 (外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット ヤリスクロス Beat-Sonic 9日以内出荷
トヨタ ヤリスクロス[R02/08-]ディスプレイオーディオ付(8インチ)<6スピーカー>
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様 【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g) 900 長さ(m) 【車両接続用ハーネス】約2 出力 【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源 DC12V(マイナスアース) 電源電圧 10V-15V 対応OS Windows7、8、10、11 出力電流(A) (リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×103×45 入力 【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性 20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A) (最大)15、(無信号時)0.35 S/N比 105dB ヒューズ 250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子 (外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 9日以内出荷
ミツビシ デリカD:5[H31/02-]オリジナル10.1型ナビゲーション<6スピーカー>
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様 【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g) 900 長さ(m) 【車両接続用ハーネス】約2 出力 【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源 DC12V(マイナスアース) 電源電圧 10V-15V 対応OS Windows7、8、10、11 出力電流(A) (リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×103×45 入力 【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性 20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A) (最大)15、(無信号時)0.35 S/N比 105dB ヒューズ 250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子 (外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 9日以内出荷
ミツビシ 純正ナビ装着車用(20ピン)
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様 【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g) 900 長さ(m) 【車両接続用ハーネス】約2 出力 【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源 DC12V(マイナスアース) 電源電圧 10V-15V 対応OS Windows7、8、10、11 出力電流(A) (リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×103×45 入力 【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性 20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A) (最大)15、(無信号時)0.35 S/N比 105dB ヒューズ 250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子 (外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 9日以内出荷
ホンダ ステップワゴン専用[R04/05-]ディーラーオプションナビ付
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様 【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g) 900 長さ(m) 【車両接続用ハーネス】約2 出力 【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源 DC12V(マイナスアース) 電源電圧 10V-15V 対応OS Windows7、8、10、11 出力電流(A) (リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×103×45 入力 【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性 20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A) (最大)15、(無信号時)0.35 S/N比 105dB ヒューズ 250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子 (外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 9日以内出荷
ホンダ 純正ナビ装着車用(24ピン)
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様 【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g) 900 長さ(m) 【車両接続用ハーネス】約2 出力 【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源 DC12V(マイナスアース) 電源電圧 10V-15V 対応OS Windows7、8、10、11 出力電流(A) (リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×103×45 入力 【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性 20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A) (最大)15、(無信号時)0.35 S/N比 105dB ヒューズ 250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子 (外部アンプ用リモート)12V
フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 7日以内出荷
ナンバープレート取付超小型フロントカメラナンバーネジがカメラに!!ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!視野角160度 超広角!!水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様 映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし 電源(V) DC12 マイナスアース 有効画素数 640(水平)×480(垂直)約31万画素 消費電流(mA) 55±5 S/N比 48dB以上 同期方式 内部同期 撮像素子 1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー 設置形態 フロントビュー 画角 [水平]約160度、[垂直]約140度 映像出力 NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 最低照度(Lux) 1
フロントカメラ グリル取付け Beat-Sonic 7日以内出荷
魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様 映像方向:正像(前方確認専用) 付属品 電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm) 質量(g) 約40 電源(V) DC12 マイナスアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.5×37×45 消費電流(mA) 55±5 設置形態 フロントビュー 画角 [水平]約160度、[垂直]約120度 動作温度範囲(℃) -10~50 最低照度(Lux) 1
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品 ページ: 1/ 3