絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • JVCケンウッド(4)
  • audio-technica(4)
  • JOYN(4)
  • KENWOOD(3)
  • エレコム(1)
  • カシムラ(1)
  • データシステム(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「DC12V 1A」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)ブロードウォッチ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット ブロードウォッチ4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセットブロードウォッチ
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応microSDカードを挿入して映像を録画することもできます付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックスブロードウォッチ
8,500税込9,350
1セット
当日出荷
・小型カメラのため取付位置を選ばない・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式CVBS本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックスブロードウォッチ
15,300税込16,830
1セット
当日出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視ブロードウォッチ
17,000税込18,700
1セット
4日以内出荷
・中型車種の後方安全確認・200万画素・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット ・ミラー取付LCD + バックカメラのセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
AI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD バックカメラセットブロードウォッチ
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します後ろの見えないバンなどには最適!接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告しますモニターは備え付けのルームミラーに取付け可能仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:1024×600出力信号AHDLCD仕様7インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセットブロードウォッチ
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します後ろの見えないバンなどには最適!接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1
200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90(対角)最低照度(Lux)0.1
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)